絞り込み
ろ過精度(μm)
- 0.35(1)
- 0.5(5)
- 1(8)
- 3(1)
- 5(7)
- 10(7)
- 20(1)
- 25(6)
- 50(7)
- 75(5)
- 100(7)
最高使用温度(℃)
- 60
- 45(1)
- 52(1)
- 80(8)
- 93.3(1)
- 121(2)
- 149(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アイオン(3)
- アズワン(2)
- 日本フイルター(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
フィルター・カートリッジとは、純水精製装置の交換用フィルターやカートリッジです。純水は、理化学実験や研究をはじめ、食品加工、電子・半導体工業などの洗浄・冷却・原料などの用水として欠かせません。純水精製するための装置の中心部にはフィルター・カートリッジがあり、効率よく純水を精製するためには定期的な交換が必要です。ポリプロピレン製糸巻き、タイプポリプロピレン製フェルトタイプ、活性炭など用途にあわせて材質を選ぶことができます。

カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ
(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下限界圧損(Mpa)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L
(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過材質PP最大流量(L/min)100圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60外径D×長さL(mm)178×430
活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ
日本フイルター(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)内径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭推奨交換差圧(MPa)0.3
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ
アイオン(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
カネフィールFDシリーズ シングルタイプ
アイオン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥462~税込¥508~1本当日出荷から12日以内出荷独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。材質PP内径(Φmm)28外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥3,260税込¥3,5861個8日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ
アイオン(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。 水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもご使用いただけます。仕様奨励交換差圧/0.20MPa材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)750内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品