純水フィルター/カートリッジ :「樹脂」の検索結果
フィルター・カートリッジとは、純水精製装置の交換用フィルターやカートリッジです。純水は、理化学実験や研究をはじめ、食品加工、電子・半導体工業などの洗浄・冷却・原料などの用水として欠かせません。純水精製するための装置の中心部にはフィルター・カートリッジがあり、効率よく純水を精製するためには定期的な交換が必要です。ポリプロピレン製糸巻き、タイプポリプロピレン製フェルトタイプ、活性炭など用途にあわせて材質を選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
仕様ワンタッチ接続
適合品番RFD240NA・342NA・343NA・240HA・342HA・343HA・250NB、RFD200NC・300NCシリーズ、RFS300NC・500NCシリーズ
アズワン品番63-1239-33
1箱(2本)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
適合ハウジングサイズ10インチ
全長(mm)250
材質(コア)ポリプロピレン
材質(フィルター)PP
最高使用温度(℃)80
差圧(kPa[psi])490
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
材質(フィルター)PP
最高使用温度(℃)80
差圧(kPa[psi])490
材質(コア)PP
濾紙に強度補強、繊維離脱防止のため、アクリル樹脂加工を施し、ポリプロピレン製のプレフィルター、サポートメディアと共にプリーツ状に成型したカートリッジフィルターです。
フィルターカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)
最高使用温度(℃)80
孔径(Φμm)公称:1
濾紙に強度補強、繊維離脱防止のため、アクリル樹脂加工を施し、ポリプロピレン製のプレフィルター、サポートメディアと共にプリーツ状に成型したカートリッジフィルターです。
アズワン品番64-1008-39
1本
¥6,898
税込¥7,588
33日以内出荷
濾紙に強度補強、繊維離脱防止のため、アクリル樹脂加工を施し、ポリプロピレン製のプレフィルター、サポートメディアと共にプリーツ状に成型したカートリッジフィルターです。
最高使用温度(℃)80
孔径(Φμm)公称:0.45
カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造。分野:化学工業品分野/電子工業分野。
寸法(mm)500
孔径(Φμm)公称:10
カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造。分野:化学工業品分野/電子工業分野
孔径(Φμm)公称:3
カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造。分野:化学工業品分野/電子工業分野
孔径(Φμm)公称:2
ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
径(Φ)×全長(mm)60×48
ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
径(Φ)×全長(mm)60×78
ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
径(Φ)×全長(mm)60×145
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3
孔径(Φμm)0.2
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80
孔径(Φμm)0.2
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
材質フィルター/PTFE(CCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他はポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)0.2
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80
孔径(Φμm)0.2
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4
孔径(Φμm)0.2
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3
孔径(Φμm)0.5
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3
孔径(Φμm)1
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
材質フィルター/PTFE(CCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)0.2
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80
滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
孔径(Φμm)0.2
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4
孔径(Φμm)0.05
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80
滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
孔径(Φμm)0.45
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4
孔径(Φμm)0.1
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4
孔径(Φμm)0.5
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4
孔径(Φμm)0.1
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80
滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
孔径(Φμm)1
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4
孔径(Φμm)1
微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
最高使用温度(℃)80
孔径(Φμm)公称:1
微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン
最高使用圧力0.29MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)公称:0.45
微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン
最高使用圧力0.29MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)公称:1
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)250
最高使用温度(℃)80
孔径(Φμm)公称:3
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)500
最高使用温度(℃)80
孔径(Φμm)公称:3
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
寸法(mm)750
最高使用温度(℃)80
孔径(Φμm)公称:1
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
寸法(mm)500
最高使用温度(℃)80
孔径(Φμm)公称:1
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG滅菌済み
孔径(Φμm)0.1
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法オートクレーブ※2
孔径(Φμm)1
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法オートクレーブ※2
孔径(Φμm)0.2
1
2
次へ
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。