純水フィルター/カートリッジ :「SUS」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)250(S)
材質(フィルター)コットン
材質(コア)SUS304
LEN(BI17)。
仕様コード番号:255-7549
材質SUS304
材質/仕上ステンレス(SUS304)
品名壁掛け金具
アズワン品番65-2524-10
適合ハウジング1PA、1PP-1、1PP-2
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
仕様コード番号:255-7560
材質/仕上ステンレス(SUS304)
品名置台
アズワン品番65-2524-09
適合ハウジング1PA
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
寸法(mm)500(D)
材質(フィルター)ポリプロピレン
材質(コア)SUS304
エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
寸法(mm)250(S)
材質(フィルター)ポリプロピレン
材質(コア)SUS304
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)500(D)
材質(フィルター)コットン
材質(コア)SUS304
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)750(T)
材質(フィルター)コットン
材質(コア)SUS304
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
孔径(Φμm)公称:30
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
孔径(Φμm)公称:20
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
孔径(Φμm)公称:10
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
孔径(Φμm)公称:40
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
孔径(Φμm)公称:5
繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
孔径(Φμm)公称:3
ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
径(Φ)×全長(mm)60×78
ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
径(Φ)×全長(mm)60×145
ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
径(Φ)×全長(mm)60×48
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。