純水フィルター/カートリッジ :「PSE」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP
最高使用温度(℃)70
推奨交換差圧(MPa)0.1
溶出が少ないです。
材質本体/PP、ガスケット/EPDM
外径×内径(Φmm)69×30
最高使用温度(℃)80
最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
異物の溶出が非常に少ない設計です。
高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP
内径(Φmm)28
外径(Φmm)61
最高使用温度(℃)80
許容差圧(bar)(推奨)1
独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP
内径(Φmm)28
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)60
許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP
全長(mm)750
外径×内径(Φmm)61×28
最高使用温度(℃)80
推奨交換差圧(MPa)0.1
独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP
全長(mm)750
外径×内径(Φmm)63×28
最高使用温度(℃)60
最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。