プレフィルター(鉄錆等除去) :「洗浄剤」の検索結果
プレフィルター(鉄錆等除去)とは、冷却、洗浄用などの用水や工業用水のろ過で、最初に不純物を取り除き、それ以降の工程をスムーズにするフィルターです。水中の鉄錆、ゴミなどの微粒子を取り除きます。純水精製装置の中心部にあるフィルターカートリッジは、効率よく精製するために定期的な交換が必要。空気の濾過や排ガスの粗ゴミ・水滴などの除去には、丈夫で洗浄可能なヒモ付きの布フィルターが適しています。どこでもヒモでくくりつけて使うことが可能です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ろ過精度(μm)」から絞り込む
0.1~0.3(1)
0.2~0.5(1)
5(1)
10(1)
20(1)
30(1)
50(1)
75(1)
100(1)
150(1)
微量金属(Na、Fe、Cr、Al等)、微量コロイド等のろ過に有効
ppbレベルまで除去
SHグレードは、特にNa、Feの除去効率に優れた製品
ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム
優れた粒子捕捉能カ
微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉
テスト用47mm、90mmディスクからカートリッジにスケールアップが可能
用途ファインケミカル:樹脂・有機溶剤、フォトレジスト:フォトレジスト原料樹脂・CD/HD用樹脂・液晶用顔料樹脂、オーバーコート材 等、洗浄液:IPA 等
材質セルロース、酸洗浄済みケイソウ土、レジン
最高使用温度(℃)82
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れています
塗装のハジキ性にも対応しています
用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。
分級ろ過に優れた効果を発揮
複合繊維を熱溶着
非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落)
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成
グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力
接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター
機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造
高差圧下でも安定したろ過性能を維持
特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品
積層セラミックス電子部品製造各工程
CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程
セラミックや金属粒子などの分散液のろ過
PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過
ベータピュアでの多段ろ過
最高使用温度(℃)80
接続形状(端末)ダブルオープンエンド
材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。