サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)。色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。
色温度(K)2500~6500 SPOT4500
全光束(Lm)50~500
照度(Lux)(0.5m)700~1400 SPOT5000
保護等級IP65
質量(g)267
寸法(mm)185×38×26
連続使用時間(時間)2~20
充電時間(時間)4
付属品100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル
危険物の類別非危険物
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
『自動車用鈑金』には他にこんなカテゴリがあります
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。