コンパクト熱線式風速プローブtesto(テストー)30日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能調整データを記録するデジタルプローブを採用コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
コンパクト熱線式風速プローブtesto(テストー)40日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能調整データを記録するデジタルプローブを採用コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
伸縮ハンドルtesto(テストー)22日以内出荷
球形ヘッドにプローブを最大90°まで任意の角度に配置できるので、傾斜などのある天井の排気口の風速測定に最適です。
風量ファンネルtesto(テストー)4日以内出荷
testo 417 用風量ファンネルセットは、testo 417 やΦ 100mmのベーン式風速センサを装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。
セット内容丸型ファンネル (Φ 200 mm)/角型ファンネル (330 × 330 mm)/収納バッグ(風速計本体は付属していません)
風速計ケース 0516 1200testo(テストー)16日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = サービスケースtesto 0516 1200コンパクトサービスケース. 計器やアクセサリの輸送 / 保護用の454 mm x 316 mm x 111 mmのハードサービスケースです。 testo 110、testo 112、testo 425、testo 512、testo 535、testo 625、testo 720、testo 922、testo 925、testo 926の各測定器に適合します。
フローストレートナーtesto(テストー)4日以内出荷
このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。
測定範囲preferred 0.1 ~ +100 m3/h/0.1 ~ +200 m3/h質量(g)554外形寸法(mm)370×190×210
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
受信ユニット 受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥95,678¥86,980