コンパクトで簡易的な測定に最適。風量演算可能。ディスプレイは180°回転可能。挿入長スケール付きロッド。(150~300mmまで伸縮可能)
付属品ダクトホルダー、クリップ、乾電池
寸法(mm)プローブ:16×150(最長300)、先端12
測定範囲風速:0~10m/s(0~+50℃)0~5m/s(-20~0℃)、温度:-20~+50℃、風量演算:0~99、990m3/h
質量(g)115(電池含む)
測定項目風速、温度、風量演算
精度(本体)±1digit:風速:±(0.1m/s+計測値の5%)(0~2m/s、代表値)、温度:±0.5℃(-20~+50℃)
分解能0.01m/s、0.1℃
バッテリー単4乾電池×3(約20時間)
動作温度(℃)0~+50
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。