絞り込み
ブランド
- ASSURA
- セルスター(15)
- メディアカバーマーケット(9)
- BLITZ(4)
- MAXWIN(1)
電圧(V)
- 12/24(2)
特価
「基本仕様」から絞り込む

セーフティレーダー
ASSURA¥42,980税込¥47,2781個欠品中新型移動オービス JMA-600が新たに受信対応!JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスにも受信対応!。3.97インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 無線LAN搭載 の一体型モデルになります。新機能の「レーダー誤報オートキャンセル機能」を搭載することにより、初めての場所でレーダー波を受信すると、ピーク地点(半径100m)を自動で記録します。3日目以降も同じ場所で受信が続く場合は、自動ドア等「誤報源」と判定し、警告をキャンセルします。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。メーカー従来モデル比較。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。無線LAN搭載でスマートフォンでのGPSデータ更新が可能です!Wi-Fi環境があれば自動更新も可能です。更新料金は永年無料!。オプション品の宙吊りステー(RO-119)を仕様することでダッシュボード以外への設置も可能です。安心安全の日本製3年保証。
セーフティレーダー
ASSURA¥36,980税込¥40,6781個当日出荷新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!。3.5インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 無線LAN搭載の一体型モデルになります。受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。無線LAN搭載なのでスマートフォンでのGPSデータ更新も無料!Wi-Fi環境があれば自動更新も可能です。オプション品の宙吊りステー(RO-119)を仕様することでダッシュボード以外への設置も可能です。安心安全の日本製3年保証。セット内容セーフティレーダー 本体 ,マウントベース,アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード,ダッシュボード取付用両面テープ,microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り),ファーストステップガイド本体質量(g)147表示部FFS液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー周波数無線LAN:2.4GHz帯電源電圧(V)DC12/24本体寸法108(W)X20.4(D)X63(H)mm[突起部除く]送信出力11b 最大 19.5dBm/11g 最大 18dBm/11n 最大 18dBm受信周波数GPS受信部:1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz/レーダー受信部:Xバンド、Kバンド/レシーバー部:UHF 330~470MHz帯,VHF 154~162MHz帯受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信/レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式/レシーバー部:Low-IF image rejection architecture通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
セーフティレーダー
ASSURA¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!。3.2インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 無線LAN搭載のセパレートタイプモデルになります。受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。無線LAN搭載なのでスマートフォンでのGPSデータ更新も無料!Wi-Fi環境があれば自動更新も可能です。セパレートタイプならではの自由な設置が可能です。安心安全の日本製3年保証。セット内容モニター(コード長:4m)、アンテナ(コード長:3m)、本体、マウントベース(垂直取付プレート付)、水平取付用プレート、ダッシュボード取付用両面テープ、取付用固定テープ(モニター、本体)、マウントベース(アンテナ用)、ボールジョイント・ロング(アンテナ用)、両面テープ(アンテナ用)、両面テープ(アンテナ直貼用)、サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、モニター取付用L字金具、モニター取付用L字金具用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、直結配線用DCコード、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り※モニターに挿入済み)、ファーストステップガイド電源電圧DC12V/24V表示部MVA液晶センサー加速度センサー、ジャイロセンサー、気圧センサー周波数2.4GHz帯送信出力11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。受信周波数【レシーバー部】UHF 330~470MHz、VHF 154~162MHz、【GPS受信部】1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、【レーダー受信部】Xバンド、Kバンド受信方式【レシーバー部】Low-IF image rejection architecture、【GPS受信部】32ch パラレル受信、【レーダー受信部】ダブルスーパーヘテロダイン方式通信規格IEEE802.11b/g/n
セーフティレーダー
ASSURA¥29,980税込¥32,9781個当日出荷新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!。3.5インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 の一体型モデルになります。受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。パソコンでのGPSデータ更新は永年無料!。オプション品の宙吊りステー(RO-119)を仕様することでダッシュボード以外への設置も可能です。安心安全の日本製3年保証。セット内容セーフティレーダー 本体 ,マウントベース,アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード,ダッシュボード取付用両面テープ,microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り),ファーストステップガイド本体質量(g)144表示部FFS液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24本体寸法108(W)X20.4(D)X63(H)mm[突起部除く]受信周波数GPS受信部:1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz/レーダー受信部:Xバンド、Kバンド/レシーバー部:UHF 330~470MHz帯,VHF 154~162MHz帯受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信/レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式/レシーバー部:Low-IF image rejection architecture動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
『自動車用レーダー探知機』には他にこんなカテゴリがあります
- レーダー探知機GPS
- レーダー探知機スタンダード
- レーダー探知機付属品