実験研究用真空ポンプ :「PTFEコーティング」の検索結果
関連キーワード
酸性ガス・有機溶剤などのあらゆる腐食性のガスに対応。
100%オイルフリーでコンタミの心配がありません。
TFM(TM)PTFE製ポンプヘッドとPTFEコーティングのダイアフラムにより爆発性・可燃性ガスの移送に対応できます。
ヨーロッパ防爆規格(ATEX Ⅱ 2G ⅡB+H2 T3X)準拠。高いリークタイト性。低騒音運転。メンテナンスフリー。
メーカー3年保証(ユーザー登録必要)。
電源(V)AC100(50/60Hz)
接続口径(Φmm)10
材質(接液部)ポンプヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFPM
耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。
メーカーでの3年間保証付きです。
ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
材質ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)
耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。メーカーでの3年間保証付きです。ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
校正証明書一般校正
耐薬品真空ポンプ、コールドトラップ、真空コントローラ、ワイヤレスコントローラをシステム化した製品です。高沸点溶媒(DMF、DMSO)に対応しています。自動運転モードにより突沸の心配無く効率的に混合溶媒も自動で蒸留可能です。ワイヤレスコントローラにより作業者への溶媒暴露を防ぐことが出来ます。
仕様排気速度:20L/min●到達真空度:2mbar(200Pa)●接ガス部材質:PPS、PTFEコーティング、FFPM、FPM●書類内容:試験成績書付
アズワン品番64-3770-81
校正証明書一般校正
1個
¥889,800
税込¥978,780
91日以内出荷
真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。
小型・軽量。
【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。
長寿命。
排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min
人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM
接続口径6
質量(kg)1.3
消費電力(W)19
到達真空度(kPa)13(130mbar)
加圧圧力(kPa)250(2.5bar)
排気速度1.5~7L
サイズ(mm)156×119×75
アズワン品番64-6360-90
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、
真空乾燥器に最適。
【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応。
EU版防爆(ATEX)準拠。
長寿命。
排気速度(流量)の調整が可能 9~20L/min
人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM
接続口径8~9.5
質量(kg)8.8
消費電力(W)66
到達真空度(kPa)0.6(6mbar)
加圧圧力(kPa)10(0.1bar)
排気速度9~20L
扱うガスに合わせて接ガス部の材質が選べます。
真空到達度の要求に応じて、シングルタイプとダブルタイプをラインナップしました。
メンテナンスフリー。
加圧圧力(kPa)100
ポンプヘッドアルミニウム
接続口径9mm チューブフィッティング付き
電源AC100V 50/60Hz
メーカー3年間保証付。高真空(2mbar)と高排気速度(55L/min)の真空ポンプです。回転数制御による流量コントロールが可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
仕様排気速度:55L/min●到達真空度:2mbar(0.2×10^3Pa)●接続口径:Φ10mm●材質:ポンプヘッド/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FPM●電源:AC100~240V 50/60Hz●消費電力:140W●サイズ(mm):286×186×163●重量(kg):7.4●書類内容:試験成績書付
アズワン品番64-3771-11
校正証明書一般校正
1台
¥469,800
税込¥516,780
5日以内出荷
ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れ、ポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つことができます。
仕様サーマルプロテクター内蔵
材質ポンプヘッド/ PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/ PTFE(フッ素コーティング)、バルブ/ FFPM(パーフロロゴム)
電源AC100V 50/60Hz
到達真空度(kPa)0.8(6Torr)
アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
アズワン品番1-9372-01
材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM
寸法(mm)90×361×141
質量(kg)3.9
電源AC100V(50/60Hz)100W
吸入吐出口径(mm)Φ6
加圧圧力(kPa)50
排気量(L/min)16
到達真空度20/2×103(mbar/Pa)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つ事ができます。
校正証明書一般校正
アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付
アズワン品番64-3771-08
校正証明書一般校正
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ポンプ
- 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
- 実験研究用真空ポンプ
- 液送/ポンプ関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。