実験研究用真空ポンプ :「真空実験」の検索結果
関連キーワード
真空室内にPTFE系部品を採用しており、有機溶媒系ガスや腐食性ガスの吸引などに抜群の耐食性を発揮します。油を使わないドライタイプのため、吸気側へのオイルバックが発生しません。また、排気側からのオイルミストにより室内環境が汚染されることもありません。油を使用しないためメンテナンスが簡単です。低振動・低騒音タイプです。
仕様●到達圧力:1.3kPa●排気速度(50/60Hz):18/20L/分
質量(kg)7
寸法吸・排気口径:8mmΦ
電源AC100~110V 50/60Hz 90W
大きさ262×148×185mm
排気速度18L/min
1個(1個)
¥229,800
税込¥252,780
14日以内出荷
『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ポンプ
- 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
- 実験研究用真空ポンプ
- 液送/ポンプ関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。