絞り込み
ブランド
  • ライテックス(ムサシ)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • アイホン(59)
  • リーベックス(55)
  • オーム電機(17)
  • ELPA(13)
  • パナソニックEWエンジニアリング(9)
  • アイワ金属(7)
  • ポッシュリビング(7)
  • エスコ(5)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
  • シャープ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • カシムラ(1)
  • 神保電器(1)
  • DXアンテナ(1)
  • 河村電器産業(1)
  • シナジー(1)
  • ハイロジック(1)
電源タイプ
  • 電池式(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型) ライテックス(ムサシ)乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)ライテックス(ムサシ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途センサー無線連動すると光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。質量(g)130スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)点滅10秒固定点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65)LED寿命(時間)約40000音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80取扱説明書(2.28MB)電球の種類高輝度白色LED(1W×1)
乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)セット ライテックス(ムサシ)乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)セットライテックス(ムサシ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)のセットです。送信機が感知すると無線連動で光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。質量(g)130(W-650)/160(W-660)スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106(W-650)/86×83×114(W-660)使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)点滅10秒固定点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65)LED寿命(時間)約40000音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80取扱説明書(4.53MB)電球の種類高輝度白色LED(1W×1)

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

チャイム