4ページ目: チャイム

259件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス液晶ディスプレイセンサー送信機 単品 リーベックスワイヤレス液晶ディスプレイセンサー送信機 単品リーベックス
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
液晶がつくと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。取り付けは液晶ディスプレイにセンサーを貼りつけるだけ。液晶ディスプレイセンサー送信機感度学習機能付き。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
用途テレビドアホンの呼出音や電話の着信音に気づけず困っている方に。環境音が大きい居間やキッチンでも設置できる。スマートフォン・タブレットの画面や、センサーが貼り付けられるLEDにも対応。仕様センサーが反応すると送信その他【選曲可能数】64曲材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+45スイッチ【電源スイッチ】あり電源単4形アルカリ乾電池4本(別売)、または専用ACアダプター(別売)併用不可本体質量(g)53センサー光センサー / 学習方式コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)使用場所屋内専用送信周波数(MHz)315取扱説明書(1.49MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×18
センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式 オーム電機センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
人の動きを検知して2種類の音(チャイム/防犯アラーム)でお知らせします チャイムでお知らせ、防犯アラームで侵入者を威嚇・ 防犯アラーム時:大音量70dB(約1m離した状態)で警報を発します・ チャイム時:大音量70dB(約1m離した状態)でチャイム音が鳴ります ワンタッチでアラーム/オフ/チャイムとモード切替できます たて置き、よこ置き、壁に固定と3通りの設置ができます センサー部は360度角度調整が可能です 乾電池式で配線不要、設置してすぐに使えます 9V形乾電池×1(別売)使用 店舗やご家庭で様々な用途にご使用できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書質量(g)97(本体のみ)電源6F22/6LF22形9V乾電池×1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×68×35音圧防犯アラーム…70dB、チャイム…70dB(測定距離1m)検知範囲5m・ 左右60°/上下60°電池寿命80日(アルカリ乾電池で1日10回の使用時)取扱説明書(1.12MB)
音センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機音センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機オーム電機
3,598税込3,958
1組
翌々日出荷
ワイヤレスチャイム、音センサー送信機と電池式受信機のセット声と音を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせますボタンを押せなくても声で呼び出せます玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)混信防止ID学習機能付き感度調節可能※送信機のみ発信確認ランプ※送信機のみ電池交換お知らせランプ※送信機のみ送信場所お知らせランプ※受信機のみミュート機能※受信機のみ壁掛け&卓上置き※受信機のみUSB電源対応※受信機のみ
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【音センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【音センサー送信機】約36(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【音センサー送信機】33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【音センサー送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【音センサー送信機】1日5回使用で約6ヶ月間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【音センサー送信機】室内関連資料使用シーン(0.47MB)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【音センサー送信機】314.8(FM方式)取扱説明書(1.57MB)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【音センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵マイク【音センサー送信機】LOW(低い)HIG(高い)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【音センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機オーム電機
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセットボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)混信防止ID学習機能付き防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ吸盤取り付け※送信機のみ発信確認ランプ※送信機のみ電池交換お知らせランプ※送信機のみ送信場所お知らせランプ※受信機のみミュート機能※受信機のみ壁掛け&卓上置き※受信機のみUSB電源対応※受信機のみ送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)関連資料使用シーン(0.47MB)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式)取扱説明書(1.55MB)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
コスモプレート用継枠 高さ12mm 1連 Panasonic(パナソニック)コスモプレート用継枠 高さ12mm 1連Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
3日以内出荷
仕様●長さ(mm):275●幅(mm):130●高さ(mm):90●原産国:日本●コード番号:157-6779アズワン品番67-9196-88
パルチャイム キャット AP-3014シリーズ アイワ金属パルチャイム キャット AP-3014シリーズアイワ金属
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
かわいい動物が玄関ドアのアイコンになるチャイムです。ドアにも引戸にもお使いいただけます。取付はマグネットで簡単です。マグネットが効かない扉には両面テープ付き鉄プレートで取付できます。
材質動物&ベル/亜鉛ダイカスト、ベース/ABS樹脂、マグネット/ネオジム磁石、両面テープ付きプレート/鉄、木ネジ/ステンレス種類キャット
ワイアレスチャイム ポータブル受信機 ELPAワイアレスチャイム ポータブル受信機ELPA
5,223税込5,745
1個
3日以内出荷
持ち運びできるコンパクトサイズです。 受信時に音とバイブレーションでお知らせします。 送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。 電波の到達距離は見通し約80m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 送信器を最大12台まで登録できます。
電源タイプ電池式質量(g)約68(電池除く)電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命約1年(1日に10回使用、リセットパターンオート、バイブ+音で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。音量(dB)約70/50cm電波到達距離(m)約80(見通し)周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×24×88(最大値)仕様IDコード:約25万通り
受信LEDライト 単品 リーベックス受信LEDライト 単品リーベックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
荷物の多い日も安心便利。 防雨仕様で軒先や玄関にも。
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約148ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅防塵防水性能IP55電池寿命約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32
防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット リーベックス防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセットリーベックス
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
XP10TとXP700のセットです。
セット内容XP10TとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10T:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10T:約40、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅電池寿命XP10T:約1年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10T:屋内、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10T:40×81×24、XP700:90×91×32
復旧ボタン(プレート無) アイホン復旧ボタン(プレート無)アイホン
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
ミニカウベル ポッシュリビングミニカウベルポッシュリビング
1,198税込1,318
1個ほか
4日以内出荷から25日以内出荷
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
ドア・窓チャイム 2個セット リーベックスドア・窓チャイム 2個セットリーベックス
2,598税込2,858
1セット(2個)
4日以内出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に材質ABS樹脂ホワイト種類音声:曲/13種類、サイレン/3種類本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127寿命電池:約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)質量(g)(本体/マグネット)33/4.4音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 防水 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IP67(耐塵・防浸形) ELPA【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 防水 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IP67(耐塵・防浸形)ELPA
2,372税込2,609
1個
5日以内出荷
周波数:314.8MHz(特定小電力機器)IDコード:約100万通り電波到達距離:見通し 約90m使用温度範囲:0℃~40℃外形寸法(約):直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)質量:約89g(吸盤含まず)保護等級:IP67(耐塵・防浸形)付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。付属品吸盤取付用シール1枚質量(g)約89※吸盤含まず使用温度範囲(℃)0~40保護等級IP67 耐塵・防浸形周波数(MHz)特定小電力機器:314.8外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約75×42※吸盤含まず
ワイド新金属コンP2型 WTFシリーズ Panasonic(パナソニック)ワイド新金属コンP2型 WTFシリーズPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ワイド21継枠 WTCシリーズ Panasonic(パナソニック)ワイド21継枠 WTCシリーズPanasonic(パナソニック)
609税込670
1個
3日以内出荷
仕様●長さ(mm):275●幅(mm):130●高さ(mm):90●コード番号:157-5167アズワン品番67-9199-05
コスモワイド新金属プレート2型 WTCシリーズ Panasonic(パナソニック)コスモワイド新金属プレート2型 WTCシリーズPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
仕様●小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力●原産国:日本●コード番号:144-5232アズワン品番67-9190-09
フルカラー2連接穴新金属プレート Panasonic(パナソニック)フルカラー2連接穴新金属プレートPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様●高さ(mm):134●幅(mm):74●長さ(mm):124●原産国:日本●コード番号:158-6280アズワン品番67-9195-96
フルカラー2連接穴ステンレスプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー2連接穴ステンレスプレートPanasonic(パナソニック)
849税込934
1個
3日以内出荷
仕様●幅(mm):74●長さ(mm):124●高さ(mm):134●原産国:日本●コード番号:158-1486アズワン品番67-9195-97
ビル用熱線センサ付自動スイッチ 子器 Panasonic(パナソニック)ビル用熱線センサ付自動スイッチ 子器Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様●幅(mm):227●長さ(mm):550●高さ(mm):188●原産国:日本●コード番号:158-4611アズワン品番67-9194-58
コスモシリーズ 調光スイツチ B Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 調光スイツチ BPanasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1台
3日以内出荷
仕様●コスモシリ-ズ 調光スイツチ B●原産国:日本●コード番号:144-6818アズワン品番67-9196-66
[天井取付]熱線センサ付自動スイッチ 子器 ブラック パナソニックEWエンジニアリング[天井取付]熱線センサ付自動スイッチ 子器 ブラックパナソニックEWエンジニアリング
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
熱線センサ付き自動スイッチ 人の動きを検知してあかりをON/OFFにするので手がふさがっていても、大丈夫。 天井取付だから、空間すっきり。 多箇所検知親器1台に子器が2台まで接続でき、最大3箇所で検知することができます。
仕様●タイプ:子機●定格電圧(V):DC12(無極性)(対地AC100)●適合ボックス:深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)●適用電線:Φ1.6 Φ2.0単線専用●使用周囲温度(℃):-10~40アズワン品番67-5999-12
ポータブルワイヤレス呼び出し器 エスコポータブルワイヤレス呼び出し器エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
屋内用。
寸法(mm)39×23×81(H)質量(g)受信機(チャイム):約57、押ボタン送信器:約31使用温度範囲(℃)0~40電源単3電池×2本(別売)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(別売)周波数315MHz(特定小電力機器)コードID:約100万通り設置場所可能:屋内電波到達距離(m)約80(見通し距離)サイズ(mm)64×32×79(H)報知音10種類
4窓用埋込型呼出表示器(ステンレス) アイホン4窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)アイホン
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS5個用スイッチボックス
増設用 非接触呼び出しボタン リーベックス増設用 非接触呼び出しボタンリーベックス
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。送信機は取付プレート式ですから、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:屋内専用●呼出音:64種類●電源:単4形アルカリ電池×2本:別売●本体サイズ:49W×94H×24Dmm:取付プレート含む●本体質量:56g(電池を含まない)●付属品:取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバーアズワン品番65-9134-96
中間スイッチ AC300V/10A エスコ中間スイッチ AC300V/10Aエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
寸法(mm)41×91×25スイッチ両切定格容量300V/10Aアズワン品番65-2252-32
ワイヤレスチャイム ランプ受信機 ELPAワイヤレスチャイム ランプ受信機ELPA
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。 防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 ランプがふわっと点灯します。
電源タイプ電池式質量(g)約193(電池除く)電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電波到達距離(m)約120(見通し)周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)使用温度範囲(℃)0~40保護等級IPX4防沫形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×55×90(最大値)付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)明るさ(Lm)40光源白色LED仕様IDコード:約25万通り
Google Nest Doorbell GoogleGoogle Nest DoorbellGoogle
25,980税込28,578
1個
当日出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45.7×24.1×160質量(g)206カメラ仕様1/3 インチ 1.3 メガピクセル カラーセンサー搭載 ・6倍デジタルズーム・アスペクト比 3:4動画HD 960×1280 ピクセル、30 FPS・昼夜問わず撮影可能、HDR 動画解像度・24 時間連続稼働のライブビュー機能・ナイトビジョン機能・H.264 エンコード音声高音質のスピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの双方向音声視野対角画角 145°照明ホワイト LED リングライト・RGB LED ステータス ライトセンサーPIR(モーション&近接センサー)・磁力計機能【ナイトビジョン】最大3m先まで確認可能/4つの850nm赤外線LEDIRカットフィルター付無線802.11a/b/g/n(2.4 GHz)Wi-Fi・WEP、WPA、WPA2、WPA3 の暗号方式に対応電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)、6 Ah、3.6 V・または既存のチャイムや充電用の配線接続を使用・電圧: 8~24 VAC・電源: 10 VA・周波数: 50 / 60 Hzバッテリー充電時間: 7.5W 充電器で 5.25 時間・バッテリー ライフ: 3 か月(1 日あたりのアクティビティ x 件の通常の使用環境およびデフォルト設定の場合)電源タイプ電池式
防雨型/ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機  単品 リーベックス防雨型/ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機 単品リーベックス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ナンバー消し機能付きのタッチセンサー 受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。
使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約37ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式設置場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×70×23
受信チャイム【木目調】  単品 リーベックス受信チャイム【木目調】 単品リーベックス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電波を受信すると「音」「光」でお知らせ
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約85ランプ受信時:オレンジランプが点滅電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32
防雨型 タッチセンサー送信機  単品 リーベックス防雨型 タッチセンサー送信機 単品リーベックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽い力でタッチするだけで受信機へ送信
使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約40ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)電池寿命約1年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×81×24
ナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックスナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセットリーベックス
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
XP10CとXP1900のセットです。
セット内容XP10CとXP1900使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10C:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)本体質量(g)XP10C:約37、XP1900:約217ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式設置場所XP10C:屋内、XP1900:屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10C:47×70×23、XP1900:143×86×35
非常時解錠押ボタン アイホン非常時解錠押ボタンアイホン
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔付き 2個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け仕様接点定格:DC12V/0.8A、ロック式押しボタン、警報ブザー内蔵材質ステンレス形状壁埋込形寸法(mm)120×116×15電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
浴室用押しボタン(引き紐付) アイホン浴室用押しボタン(引き紐付)アイホン
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。ひも長:約20cm。取消ボタン付。防まつ仕様。
用途高齢者住宅向け仕様通報取消ボタン付、引きひも式、押ボタン式両用材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)121×71×43.5
在室確認ボタン アイホン在室確認ボタンアイホン
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS用の在室ボタンです。生活異変通報を使用中、在室モードに切り替える際に必要です。住戸玄関内側に設置します。壁埋込型。
用途高齢者住宅向け仕様非防止形材質ABS樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)121×71×43.5
握りボタン用アタッチメント アイホン握りボタン用アタッチメントアイホン
869税込956
1台
4日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)のサイドボタンを使用しない場合に取り付けます。
用途病院・施設向け適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT寸法(mm)110×45
トイレ呼出ボタン アイホントイレ呼出ボタンアイホン
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×30電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
呼出握りボタン用中継コード アイホン呼出握りボタン用中継コードアイホン
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズの呼出握りボタン(NFR-8Aなど)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、呼出握りボタンのコード断線を防止します。
用途病院・施設向け仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°質量(g)約20
ワイヤレス呼出ボタンセット アイホンワイヤレス呼出ボタンセットアイホン
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
セット内容ワイヤレス呼出ボタン送信機(NLR-8WTN X 1台、ワイヤレス呼出ボタン受信機NBR-8WRN X1台)
真鍮ベル 壁付け 3レン GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ベル 壁付け 3レンGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ドアの僅かな振動でも音が出る3連の真鍮製のベルです。 ドアベルとしてオススメです。 「喫茶店などで見かけて探していた・・・」そんなお客様のお話を良く聞きます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮金色質量(g)約240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×130×145仕上真鍮磨き仕上げ

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

チャイム