6ページ目: チャイム

259件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイムスイッチ 同一回路24時間式 連続SW付 100V Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ 同一回路24時間式 連続SW付 100VPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
仕様●タイムスイッチ 同一回路24時間式 連続SW付 100V●原産国:中国●コード番号:144-6824アズワン品番67-9192-55回路構成同一回路(有電圧出力)
ジョイントキャップ A型 E パナソニックEWエンジニアリングジョイントキャップ A型 EパナソニックEWエンジニアリング
129税込142
1台
6日以内出荷
仕様●ジョイントキャップ A型 E●原産国:日本●コード番号:144-8335アズワン品番67-9190-03
コスモワイド21埋込HA端子 Panasonic(パナソニック)コスモワイド21埋込HA端子Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
仕様●幅(mm):168●長さ(mm):275●高さ(mm):118●原産国:日本●コード番号:158-7697アズワン品番67-9200-35
カップリング 厚鋼用 36 Panasonic(パナソニック)カップリング 厚鋼用 36Panasonic(パナソニック)
699税込769
1台
3日以内出荷
仕様●カップリング(厚鋼用)36●原産国:タイ●コード番号:144-6828アズワン品番67-9188-57
アースクリップ Panasonic(パナソニック)アースクリップPanasonic(パナソニック)
299税込329
1個
3日以内出荷
仕様●幅(mm):30●高さ(mm):8●長さ(mm):40●原産国:日本●コード番号:158-3180アズワン品番67-9191-95
Aガタ ブツシング E Panasonic(パナソニック)Aガタ ブツシング EPanasonic(パナソニック)
119税込131
1台
3日以内出荷
仕様●Aガタ ブツシング E●原産国:日本●コード番号:144-5224アズワン品番67-9190-02
Aガタ コーナーボツクス E パナソニックEWエンジニアリングAガタ コーナーボツクス EパナソニックEWエンジニアリング
1,098税込1,208
1台
6日以内出荷
仕様●Aガタ コーナーボツクス E●原産国:日本●コード番号:144-6790アズワン品番67-9190-04
1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠 アイホン1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠アイホン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
仕様1~5窓用適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状盤組込型質量(kg)約1.2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用壁付型呼出副表示器 アイホン1窓用壁付型呼出副表示器アイホン
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大150スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠 アイホン1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠アイホン
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状壁埋込型質量(kg)約2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)適合ボックス専用埋込ボックス(CBN-BOX5)
CBN-FW5用埋込ボックス アイホンCBN-FW5用埋込ボックスアイホン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
適合取付枠:CBN-FW5材質SPCC t1.2質量(kg)約2.0色調黒電着塗装
埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付) アイホン埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付)アイホン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質アルミ合金形状壁埋込型質量(g)約100消費電流(mA)約DC30音圧約75dB(ビー)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
角型廊下灯 LED式 アイホン角型廊下灯 LED式アイホン
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
仕様非防水形材質パネル:ABS樹脂、表示灯カバー:ポリカーボネート形状壁埋込型質量(g)約70色調プレート部:モダンホワイト、表示灯カバー部:乳白色適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器アイホン
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.7タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
10窓用壁付型呼出表示器 アイホン10窓用壁付型呼出表示器アイホン
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.2タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器アイホン
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス) アイホン1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス)アイホン
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー)材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大330使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
20窓用壁付型呼出表示器 アイホン20窓用壁付型呼出表示器アイホン
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約6.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時3、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用壁付型呼出表示器 アイホン5窓用壁付型呼出表示器アイホン
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器アイホン
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
15窓用壁付型呼出表示器 アイホン15窓用壁付型呼出表示器アイホン
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約5.0タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用壁付型呼出副表示器 アイホン3窓用壁付型呼出副表示器アイホン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用壁付型呼出表示器 アイホン1窓用壁付型呼出表示器アイホン
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
2窓用埋込型呼出表示器(ステンレス) アイホン2窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)アイホン
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大480使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
3窓用埋込型呼出表示器(ステンレス) アイホン3窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)アイホン
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS4個用スイッチボックス
10窓用壁付型呼出副表示器 アイホン10窓用壁付型呼出副表示器アイホン
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.0電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器アイホン
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用壁付型呼出副表示器 アイホン5窓用壁付型呼出副表示器アイホン
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用壁付型呼出表示器 アイホン3窓用壁付型呼出表示器アイホン
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
呼び出しカメラ対応 室内用チャイム カシムラ呼び出しカメラ対応 室内用チャイムカシムラ
899税込989
1個
5日以内出荷
呼び出しカメラ/KJ-198専用のオプション機器です。スマホがなくても来客がわかる室内用チャイムです。料理中や就寝中、みんなが気付けて安心。音量調節、メロディ変更可能。
質量(g)30音量最大90dB 5段階受信可能距離電波:最大30m動作環境0~40度(結露しないこと)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×40×58入数1台
ノントリップスイッチ NSLシリーズ 河村電器産業ノントリップスイッチ NSLシリーズ河村電器産業
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷
分電盤組み替え部材として使用可能
引き紐付コール用押ボタン HB-80シリーズ 神保電器引き紐付コール用押ボタン HB-80シリーズ神保電器
7,998税込8,798
1個
41日以内出荷
コール用押しボタンスイッチ プルスイッチ付
乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)セット ライテックス(ムサシ)乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)セットライテックス(ムサシ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)のセットです。送信機が感知すると無線連動で光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。質量(g)130(W-650)/160(W-660)スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106(W-650)/86×83×114(W-660)使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)点滅10秒固定点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65)LED寿命(時間)約40000音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80取扱説明書(4.53MB)電球の種類高輝度白色LED(1W×1)
乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型) ライテックス(ムサシ)乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)ライテックス(ムサシ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途センサー無線連動すると光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。質量(g)130スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)点滅10秒固定点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65)LED寿命(時間)約40000音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80取扱説明書(2.28MB)電球の種類高輝度白色LED(1W×1)
受信撮影カメラ 単品 リーベックス受信撮影カメラ 単品リーベックス
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約150ランプ受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可)電池寿命写真:約6ヶ月(1日10回撮影)、動画:約3ヶ月(1日10回録画)電源タイプ電池式動作モード写真モード/動画モード設置場所屋内/軒下電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×74×37
防雨型人感センサー 受信撮影カメラセット リーベックス防雨型人感センサー 受信撮影カメラセットリーベックス
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
XP50AとXP1000のセットです。
セット内容XP50AとXP1000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP1000:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP1000:約150ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP1000:写真:約6ヶ月(1日10回撮影)/動画:約3ヶ月(1日10回録画)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード写真モード/動画モード設置場所XP50A:屋内/屋外、XP1000:屋内/軒下電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP1000:142×74×37
[充電式] 携帯型受信機 エスコ[充電式] 携帯型受信機エスコ
57,500税込63,250
1個
翌日出荷
仕様バイブレータ:警報、タンパ-発生時:動作時間は内蔵ブザ-鳴動時間に連動、ON / OFF設定可送信機登録可能台数:50台内蔵ブザー:警報、タンパ-発生時:『ピピピピ・・・』 鳴動時間(20秒、2分、5分、10分)音量は『大』『中』『小』『無音』の4段階に設定可能、各ボタン操作時:『ピッ』(音量固定式)、点検モ-ド時:『プッ』(音量固定式)、登録エラ-時:『ブー』(音量固定式)付帯機能:受信周波数切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能空中線:ヘリカルアンテナ材質樹脂(パールシルバー塗装)寸法(mm)36×21.5×103.7(H)質量(g)約60(電池含む)電源単4充電式ニッケル水素電池×1本(付属)受信可能距離約100(見通し距離)使用可能温度範囲-10~+50(充電時:0~45)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)充電時間(時間)約5液晶表示・警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、・登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、・充電エラーアズワン品番65-2235-93バックライトあり(緑色)使用周波数(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水) エスコ[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水)エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
仕様表示灯(赤色):●[1:携帯]+”ワンショット送信"、●[1:携帯]+”連続送信"、●[3:接点]+”ランダム送信"、●[3:接点]+”1回送信"、●電池切れ:点滅(約5秒に1回)付帯機能:送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能、電池切れ報知機能・定期送信機能空中線:内蔵型材質樹脂寸法(mm)70×13×120(H)ホワイト質量(g)約75(電池含)電源コイン形リチウム電池 CR2032×2(DC3V)使用可能温度範囲-10~+50(結露なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)設置場所屋内/屋外電波到達距離(m)約100(見通し距離)アズワン品番64-7941-91使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)電池寿命(年)約3(常温時、1回/1日の送信回数として)(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
非常時解錠ボタン アイホン非常時解錠ボタンアイホン
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔、案内銘板付 4個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け仕様ロック式押しボタン、警報内蔵ブザー内蔵材質ステンレス寸法(mm)120×208×15電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
浴室用押しボタン(引き紐付) アイホン浴室用押しボタン(引き紐付)アイホン
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。取消ボタン付。防まつ仕様。
用途高齢者住宅向け仕様通報取消ボタン付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)121×71×43.5

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

チャイム