自動車用メーター :「12V車用」の検索結果

メーターとは車のエンジンや駆動状態をチェックするのに必要な計器類のことです。メーターを基準に出力の調整を行うので、正確さが求められます。メーターを確認した時に瞬時に数値を把握できるように設計されているのが特徴。タコメーター、ブースト計、水温計など幅広い種類のメーターはもちろん、サイズも大小様々です。取り付けアダプターやメーターホルダーも充実しており、どの車にも比較的簡単に取り付けることができます。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シガーソケットに差し込み、バッテリーの電圧をリアルタイムに監視。 コンパクト設計でスマートに設置できる。
測定精度±0.3V 対応DC12V車、24V車 プラグ(mm)(挿入部)43 表示範囲3~30V(10V以下の場合は少数第2位まで表示) プラグ径(Φmm)20.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

『チューンナップ用品』には他にこんなカテゴリがあります