特価
「外径(Φmm)」から絞り込む

デジタル多機能車両用メーター
HANMATEK¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷HANMATEK S1 デジタルマルチメーター AC/DC電圧:0~600V、AC/DC電流:0~10Aを対応する高精度測定機です。電気工事やメンテナンスに最適な多機能設計です。自動レンジ測定とTrue RMS対応 オートレンジモードで測定範囲を自動切り替え、使いやすく設計されています。また、True RMS対応により、歪みのある波形も正確に測定可能です。NCV機能とバイブラー付き NCV機能で電圧の有無を安全に確認できます。さらに、バイブラー付きで回路の通電状態を音で確認できます。LEDバックライト付きLCDディスプレイ LEDバックライト付きのデジタルディスプレイで、暗所でも明確に計測値を確認できます。視認性が高く、作業効率を向上させます。暗所作業に便利なライト機能 ライト機能付きで、狭い場所や暗い環境でも作業が可能。LEDライトは明るく、電源不要で即時使用できます。低電圧アラートと自動電源オフ 低電圧リマインダーでバッテリー残量を確認でき、測定中に電池切れを防ぎます。測定後自動電源オフで省電力設計です。コンパクトで持ち運びしやすい サイズは11.3 × 17 × 5.1 cm、重量は0.400 kgと軽量コンパクト。工具箱や作業バッグにすっきり収納でき、現場作業に最適です。