本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認
仕様<ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50
寸法(mm)21×11(標準片)
質量(g)67.5/1枚
本体寸法(mm)182×47×2.8
1箱(2枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
使用方法粗さ標準片と現品を比較して粗さを測定する方法には、視覚による場合と触覚による場合の二つが考えられますが、JIS規格のように凹凸の最大の高さを規定する場合は非常に粗い面を除いては触感による方法が正解です。触覚による場合、指の腹でさわるよりも爪の先でこする方が感度がよいようです。また、鉛筆の先で軽くこすって比較してもよい。しかし面の光沢などが問題になる時は、勿論視覚によらなければなりません。視覚、触覚で識別できる粗さの程度は普通0.8S位です。
仕様研削:(▽:▽▽▽▽/Rmax:0.8S/Rz:0.8)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:6.3S/Rz:6.3)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:12.5S/Rz:12.5)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:18S/Rz:18)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:25S/Rz:25)丸削り:(▽:▽/Rmax:35S/Rz:35)丸削り:(▽:▽/Rmax:50S/Rz:50)丸削り:(▽:▽/Rmax:100S/Rz:100)
質量(g)95
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等
仕様ペーパー仕上げRmax(S)/μmRz:0.4・0.8・1.6・3.2・6.3やすり仕上げRmax(S)/μmRz:3.2・6.3・12.5・18・25
寸法(mm)標準片:21×14
本体寸法(mm)182×47×2.8
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等
仕様グラインダー面:25-S・35-S・70-S・100-Sサンダー面:12μ・16μ・26μ・36μ
寸法(mm)標準片:25×35
本体寸法(mm)176×46×2
1組(2枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
表面粗さ0.8aμmRa(最小値0.66 最大値0.9) 粗さ番号:N6 1.6aμmRa(最小値1.3 最大値1.8) 粗さ番号:N7 3.2aμmRa(最小値2.7 最大値3.6) 粗さ番号:N8 6.3aμmRa(最小値5.2 最大値7.1) 粗さ番号:N9
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等
仕様ガス切断面A(mm):0.10・0.12・0.16・0.25・0.60
寸法(mm)標準片:25×23
本体寸法(mm)182×47×2.8
1枚
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等
仕様ガス切断面B(mm):0.04・0.05・0.10・0.12・0.18
寸法(mm)標準片:25×23
本体寸法(mm)182×47×2.8
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
最大高さ(Rmax Ry Rz);粗さ曲線から基準長Lを抜き取り、最低値から最高値までの高さをミクロン単位で表示。
中心線平均粗さ(Ra)粗さ曲線から基準長Lを抜き取り、次式により求められた平均値をミクロン単位で表示
十点平均粗さ(Rz Rzjis);旧規格のRz、2001年JIS規格より除外、新Rzと区別するためRzjisと表示
仕様●材質:表面/ニッケル0.4mm・銅0.6mm、裏面:プラスチック(塩化ビニル板)●コード番号:119-0166402
アズワン品番67-4842-20
1個
¥16,980
税込¥18,678
13日以内出荷
比較用粗さ標準片です。視覚による比較と触覚による比較がありますが、触覚による比較の場合の方が精度が高いようです。その場合は爪の先でこする方法が感度がよく、生産現場で簡易的に広く用いられております。
仕様●※本製品は、表面粗さ測定機等のマスターゲージとしてはご使用できません。
【特徴】
小型・軽量・携帯に便利な特徴のある顕微鏡。
明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチ。
精巧な焦点調節輸と着脱自在の黒色ゴム目当ての使用で簡単操作
仕様●総合倍率:100倍●スケール:No、44●コード番号:119-0166401
アズワン品番67-4842-19
1個
¥11,980
税込¥13,178
13日以内出荷
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。