硬度計 :「どじょう」の検索結果

硬度計とは、プラスチック、スポンジ、ゴムなどの素材や、構造物の溶接部、土壌などの硬度を測るための測定用品のことです。片手で持てる小型なものが一般的で、試料の平らな面にコーンのようになった部分を垂直に押し当てると、押し返してくる反力(バネの縮み)により硬度を計測することが可能。数秒間で簡単に硬度を読み取ることができます。形状は、長方形の中心に時計のような硬度計がついているものや、ポケットサイズでペンタイプのものなど様々です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
その他(3)
標準型の規格サイズを正確に1/2に短縮し、これに標準型と同じ硬度目盛を入れることでポケットサイズを実現。 ※1目盛り2mm相当
用途土壌硬度の測定 タイプポケット型 マイゾックスコード211781
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷

平らな土壌面に針部を垂直に圧入するだけで硬度の算出が可能。
用途土壌硬度の測定 タイプ標準型 寸法(mm)Φ50×230(コーン:Φ18×40) 質量(g)650 目盛(mm)硬度指数:0~40、支持力:0~∞kg/cm2 1目盛1mm 強度(kg)8(対40mm) マイゾックスコード82560
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

標準型のコーンに対して円板(面積2cm2)を、特殊な考案によって装着したモデル。
用途軟質な土壌の硬度測定 タイプ平面型 マイゾックスコード211782
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷