硬度計 :「硬さ測定器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多言語メニュー等、充実した機能が標準装備。 大きくて見やすいカラーTFTディスプレイ2.4インチサイズ ASTM A956準拠 インパクト装置の自動識別 任意の方向で使用可能(上向きテストもできます) 最大10000個の読み取り値を内蔵メモリに保存可能 電源自動オフ機能 付属USBケーブルでPCにデータ取り込みできます。
用途硬度測定 仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232 厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10 寸法(mm)108×62×25 測定範囲174HL-960HL 質量(g)180 硬度(最大試料)940HV 電源単4電池×2個 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体ユニット:133×75×29 深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8 試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100 精度(%)±0.5以内(HLD=800) メモリー1250グループ 半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10) 使用環境温度(℃)5~50 画面サイズ128×64LCD パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)