多言語メニュー等、充実した機能が標準装備。
大きくて見やすいカラーTFTディスプレイ2.4インチサイズ
ASTM A956準拠
インパクト装置の自動識別
任意の方向で使用可能(上向きテストもできます)
最大10000個の読み取り値を内蔵メモリに保存可能
電源自動オフ機能
付属USBケーブルでPCにデータ取り込みできます。
用途硬度測定
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232
厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10
寸法(mm)108×62×25
測定範囲174HL-960HL
質量(g)180
硬度(最大試料)940HV
電源単4電池×2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体ユニット:133×75×29
深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8
試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100
精度(%)±0.5以内(HLD=800)
メモリー1250グループ
半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)
使用環境温度(℃)5~50
画面サイズ128×64LCD
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。
HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、
ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。
大部分の金属で測定可能。
任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。
RS232でデータ出力可能。
1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。
日付と時刻を表示。
上限下限表示機能付き。
高精度 ±0.5%
ASTM A956に準拠。
特殊測定用に6種類の検出器があります。
単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232
付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース
厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10
寸法(mm)108×62×25
質量(g)180
硬度(最大試料)940HV
電源単4電池×2個
深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8
試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100
精度(%)±0.5以内(HLD=800)
検出器検出器G
メモリー1250グループ
半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)
使用環境温度(℃)5~50
画面サイズ128×64LCD
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。
HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、
ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。
大部分の金属で測定可能。
任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。
RS232でデータ出力可能。
1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。
日付と時刻を表示。
上限下限表示機能付き。
高精度 ±0.5%
ASTM A956に準拠。
特殊測定用に6種類の検出器があります。
単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232
付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース
厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10
寸法(mm)108×62×25
質量(g)180
硬度(最大試料)940HV
電源単4電池×2個
深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8
試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100
精度(%)±0.5以内(HLD=800)
検出器検出器DL
メモリー1250グループ
半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)
使用環境温度(℃)5~50
画面サイズ128×64LCD
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。
HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、
ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。
大部分の金属で測定可能。
任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。
RS232でデータ出力可能。
1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。
日付と時刻を表示。
上限下限表示機能付き。
高精度 ±0.5%
ASTM A956に準拠。
特殊測定用に6種類の検出器があります。
単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232
付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース
厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10
寸法(mm)108×62×25
質量(g)180
硬度(最大試料)940HV
電源単4電池×2個
深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8
試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100
精度(%)±0.5以内(HLD=800)
検出器検出器D
メモリー1250グループ
半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)
使用環境温度(℃)5~50
画面サイズ128×64LCD
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。
標準検出器 タイプD内蔵:ケーブルがありません。
HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、
ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。
大部分の金属で測定可能。
任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。
扱いが簡単で低コスト。
高精度!最大0.5%(硬い部品上の測定時)。
全ての機能とパラメータが鮮明表示されるLCDディスプレイ。
USBケーブルでデータ出力可能。
255の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。
ASTM A956に準拠。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】USB(ケーブル別売)
付属品本体ユニット(検出器D内蔵)、基準片(HLD値)、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース
厚さ(mm)(固定された最小試料)3
寸法(mm)135×55×25
質量(g)250
硬度(最大試料)940HV
電源単4電池×2個
深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8
試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2500/固定剤使用時100
精度(%)±0.5以内(HLD=800、硬い部品上の場合)
検出器タイプD内蔵
メモリー255グループの測定データを記憶(各グループは測定結果5個まで)
半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)
使用環境温度(℃)5~50
画面サイズ122×32LCD
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。
HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、
ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。
大部分の金属で測定可能。
任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。
RS232でデータ出力可能。
1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。
日付と時刻を表示。
上限下限表示機能付き。
高精度 ±0.5%
ASTM A956に準拠。
特殊測定用に6種類の検出器があります。
単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
画面サイズ128×64LCD
精度(%)±0.5以内(HLD=800)
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232
メモリー1250グループ
検出器検出器C
硬度(最大試料)940HV
半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)
試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100
厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10
深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8
電源単4電池×2個
使用環境温度(℃)5~50
寸法(mm)108×62×25
質量(g)180
付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。