3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクスチャー測定用治具圧縮用の平型圧子です。POM製、TEXシリーズ用ジョイントシャフト、ストッパ、ナットなどは含まれません。ゼリー、ペーストなどの半固形性状のものに使用します。精米のような硬度が高く接触面の狭いサンプルへの使用は避けてください。サンプル温度100℃以下で使用して下さい。
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクスチャー試験機オプション治具です。テクスチャー測定用治具圧縮用の平型圧子です。ステンレス製、TEXシリーズ用ジョイントシャフト、ストッパ、ナットなどは含まれません。
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本計測システムケアフードテスター
ワンタッチで食品のかたさを測定し、そのかたさを元に介護食の区分を判定します。コンパクトな設計で、洗浄が簡単です。
仕様●負荷容量(N):200●サイズ(mm):W150×D218×H345●重量(kg):約4.5kg●対応試験:スマイルケア食の黄マーク4分類、UDFの4区分のかたさ測定●荷重の精度:±1%以内●インターフェース:USB(Type-B)●電源:AC100~240V●過負荷自動停止機能付き●対応OS(オプション):Windows(R)7/8/10/11●消費電力:50VA(待機時最大)~100VA(負荷時最大)●付属品:圧子(Φ20)、圧子(Φ3)、試験用トレイ(内径Φ40) アズワン品番65-3958-79
1個
199,800 税込219,780
15日以内出荷