実施標準:GB/T 531.1-2008。ショアA硬度20HA~90HAの硬度測定。準拠規格:DIN 53505、ISO 868、ISO 7619、ASTM D2240、JIS K7215。専用マイコンLSI回路と水晶タイムベースを採用し、高精度測定を実現。デジタル表示により、推測や誤差のない正確な読取値。ソフトウェアとRS232Cインターフェイス用ケーブル(オプション)により、PCと通信して記録・印刷・解析が可能。自動シャットダウン機能。操作スタンド(オプション)の使用により、人為的に引き起こされるエラーを防ぎ、一定した測定力による良好な制度と反復性が得られます。
仕様4ビット、10mm
付属品本体、キャリーケース、取扱説明書
ストローク(mm)プレス針:1.25
寸法(mm)176×65×25、プレス針:R0.79
測定範囲20HAM~90HAM
質量(g)170
電源単4電池×2本
精度≦±1H
分解能0.1H
表示範囲0~100HAM
操作温湿度40℃、<80%RH
リング径(Φmm)5~80
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
この硬度計は設置された機械や組み立て済みシステムの永久部品、金型のダイキャビティ、重量のあるワークピース、圧力容器、蒸気発生器や、その他の機器の故障解析、小さな中空スペースの表面試験、ベアリング及びその他の質量検査に適用します。生産ラインでの製造部品、金属材料の材料識別、大規模なワークピースの広範囲な測定エリア等で迅速なテストが可能です。ショットブラスト業界、印刷業界、防食スプレー業界で使用される表面プロファイルゲージ、選択した測定条件に従って、対応するパラメータから計算され、液晶ディスプレイに全ての測定パラメーターが明確に表示されます。HL/HRC/HRB/HB/HV/HSの変換。最新50グループの測定値を保存可能。測定材料や方法をキー操作で選択。大きなエラーを取り除くため、測定を繰り返し示すことができます。
付属品本体、標準テストブロック、測定センサー、キャリーケース、取扱説明書
寸法(mm)140×70×30
質量(g)310(電池を含まず)
電源単4電池×4本
精度LD=900で、表示誤差±0.8%
測定対象9種類の一般的素材
測定温度(℃)-10~50
ディスプレイブラックライト付きLCD表示
保管温度(℃)-30~60
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン
付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書
寸法(mm)170×63×24
測定範囲10~90
質量(g)310(電池を含まず)
硬度20-90A
電源単4電池×2本
精度≦±1
材質(ケース)高衝撃ABS
分解能0.1
測定対象軟質加硫ゴム、天然ゴム、ニトリル、熱可塑性エラストマー、柔軟なポリアクリルおよび熱硬化性樹脂、ワックス、フェルト、皮革など
表示範囲0~100
ディスプレイLCD表示
最高操作温度(℃)50
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様R0.1コーン
付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書
寸法(mm)170×63×24
測定範囲10~90
質量(g)310(電池を含まず)
硬度90A以上
電源単4電池×2本
精度≦±1
材質(ケース)高衝撃ABS
分解能0.1
測定対象硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど
表示範囲0~100
ディスプレイLCD表示
最高操作温度(℃)50
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様R2.5 球面半径
付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書
寸法(mm)170×63×24
測定範囲10~90
質量(g)310(電池を含まず)
硬度90D以上、20A以下
電源単4電池×2本
精度≦±1
材質(ケース)高衝撃ABS
分解能0.1
測定対象硬質スポンジ、EVAなど
表示範囲0~100
ディスプレイLCD表示
最高操作温度(℃)50
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。