精密で過酷な環境でも動作するLVDT 変位センサーを採用
OLED スクリーンは硬度値を明確に表示
自動ゼロ点校正
さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック
200 個の平均ロック値を保存
オプションのソフトウェアを用いて、MicrosoftWord またはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送可能
仕様テストスケール:ショアA、誤差範囲:±1HA、ディスプレー解像度:0.1HA
測定範囲0~100HA
質量(g)175
寸法173×56×42(mm)
電源3.7V充電式バッテリー内蔵
表示硬度結果、平均値、最大値(ピーク値ロック)、バッテリー表示
データ出力USB
使用環境温度(℃)0~40
連続動作時間20時間
測定基準DIN53505、ASTM D2240、ISO 7619、JIS K7215
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
硬質プラスチックおよびゴムの硬度をテストするためのデジタルショアD デュロメータ
内蔵変位センサー。コンパクトなサイズで、持ち運びが簡単で使いやすい
1.3 インチOLED ディスプレイ画面、128 × 64 グラフィックドットマトリックス、情報を読みやすくします
さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック
オプションの操作スタンド
平均ピーク値の200グループを保存可能
PC と接続するためのUSB インターフェース
データ処理ソフトウェアは、品質管理と品質管理の必要性のためにMicrosoftWord またはExcel で出力するためのオプションです
バッチテスト用に事前設定された上限/ 下限および限界外アラーム
電圧ステータスと低電圧プロンプトを表示
操作がない場合の自動シャットダウン、自動シャットダウン時間の調整およびオンオフが可能
仕様誤差範囲:≦±1HD(20~90HD以内)
測定範囲0~100HD
質量(g)200
寸法173×56×42(mm)
電源内蔵の充電式リチウム電池
分解能0.1HD
1台
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。