絞り込み
ブランド
- Bareiss Prufgeratebau GmbH
- テクロック(59)
- JFEアドバンテック(44)
- TIME(43)
- 山本科学工具研究社(25)
- アサヒ技研(11)
- アミッタリ(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- バウアーズ(8)
- 藤原製作所(7)
- SK(新潟精機)(6)
- エスコ(5)
- ムラテックKDS(4)
- 日本計測システム(JISC)(4)
- マイゾックス(3)
- アイゼン(3)
- ツボサン(2)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- SMART SENSOR(US)(2)
- アスカー(高分子計器)(2)
- ブランドをもっと見る
「タイプ」から絞り込む

デジタルデュロメータ/硬度計
Bareiss Prufgeratebau GmbH¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷特徴:。シンプルで迅速な試験操作をお求めのお客様に最適。陽極酸化処理されたアルミニウム製シャーシにより、頑丈かつ軽量。非充電式リチウム電池で駆動し、多くのデジタル機能を内蔵。100件の測定結果を本体内に保存可能、またUSBポート経由で出力可能。測定時間の選択、ピーク値と標準値の切り替え、測定終了時の表示などの機能付き。テストスタンド(オプション)は、硬度計が試料表面に対して垂直になる様に保持。材質【試料】複合材料、粘弾性材料、エラストマー、プラスチック、ゴム備考【試料】平滑な平面で、Φ18mm以上且つ厚さ6mm以上径(Φmm)【加圧面】18電源リチウム電池CR2477、約450時間持つ適合規格ASTM D2240、DIN EN ISO 868、DIN ISO 48-4、JIS K 6253本体質量(g)182測定深さ(mm)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×26×78分解能0.4ショアデータ出力USB Cタイプディスプレイ7セグメント表示防塵防水性能IP53