絞り込み
ブランド
- カスタム
- JFEアドバンテック(44)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- SK(新潟精機)(6)
- SMART SENSOR(US)(2)
- TIME(40)
- アイゼン(3)
- アサヒ技研(11)
- アスカー(高分子計器)(2)
- アミッタリ(11)
- エスコ(6)
- ツボサン(2)
- テクロック(59)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- バウアーズ(8)
- マイゾックス(3)
- ムラテックKDS(4)
- 山本科学工具研究社(24)
- 日本計測システム(JISC)(4)
- 藤原製作所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ポータブル型硬度計(リーブ式)
カスタム¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から22日以内出荷小型・軽量設計により、据付設備や大型部品を現場でそのまま測定が可能です。リーブ式によるスピーディーな硬さ測定。持ち運びに便利なポータブルタイプ。360°測定方向補正機能を搭載。約100時間連続使用可能な省電力設計。対象物の材質に応じて10種類の材質設定から選択可能。簡易メモリ9件保存。簡易校正機能付用途金型・ベアリング・鋳造品・大型金属部品の硬さ測定。圧力容器・発電設備・生産ライン部品の保守点検や品質管理。据付設備や重量物の現場での検査付属品ハードケース、テスト用硬さ基準片、ナイロンブラシ サポートリング、ラバーホルスター、取扱説明書材質選択:1.鋼および鋳鋼、2.合金工具鋼、3.ステンレス鋼、4.ねずみ鋳鉄(片状黒鉛鋳鉄)、5.球状黒鉛鋳鉄(ダクタイル鋳鉄)、6.アルミニウム鋳造合金、7.黄銅(真鍮)、 8.青銅、9.純銅、10.鍛造鋼測定範囲HLD:170~960、HV:83~976、HB:30~651、 HRC:17.6~68.5、HS:26.4~99.5、 HRB:13.5~100、HRA:60~85.8質量(g)約 247 (電池含まず)寸法[本体]約 W72 × H 142 × D 28 mm[インパクトデバイス]約 W31 × H 148 × D 25 mm[ケーブル]約 110cm電源単3形乾電池 × 2本(別売)センサータイプDタイプ インパクトデバイス測定精度±12HL(最大)、±6HL(代表値)再現性±6HL(工場基準)分解能1HL使用温湿度範囲-10 ~ +50℃、0~85%RH(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応