4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
タイプA(2)
タイプE(2)
押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用 タイプAタイプ標準型 トラスコ品番475-6282 測定範囲0~100° 質量(g)185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113 押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形 最小目盛 スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050 材質(ボディ)マグネシウム合金
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプE)です。
用途軟質ゴム(消しゴム、低硬さエラストマーなど)、発泡スチロールの軟らかい材質用 タイプEタイプ標準型 トラスコ品番475-6291 測定範囲0~100° 質量(g)185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113 押針形状(mm)2.5(半球) 最小目盛 スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050 材質(ボディ)マグネシウム合金
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプE)です。
用途軟質ゴム(消しゴム、低硬さエラストマーなど)、発泡スチロールの軟らかい材質用、測定値の最大値を保持する置針型 タイプEタイプ置針型 トラスコ品番475-6312 測定範囲0~100° 質量(g)185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113 押針形状(mm)2.5(半球) 最小目盛 スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050 材質(ボディ)マグネシウム合金
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用、測定値の最大値を保持する置針型 タイプAタイプ置針型 トラスコ品番475-6304 測定範囲0~100° 質量(g)185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113 押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形 最小目盛 スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050 材質(ボディ)マグネシウム合金
1個
41,980 税込46,178
当日出荷