硬度計 :「HS」の検索結果
硬度計とは、プラスチック、スポンジ、ゴムなどの素材や、構造物の溶接部、土壌などの硬度を測るための測定用品のことです。片手で持てる小型なものが一般的で、試料の平らな面にコーンのようになった部分を垂直に押し当てると、押し返してくる反力(バネの縮み)により硬度を計測することが可能。数秒間で簡単に硬度を読み取ることができます。形状は、長方形の中心に時計のような硬度計がついているものや、ポケットサイズでペンタイプのものなど様々です。
関連キーワード
商品豆知識
ダイヤル指示形ショア硬さ試験機として愛用されているものです。機構は落下高さを19mmとし、反跳はその最高点において補足され、硬さ値HSは自動的にダイヤルに指示されます。計測筒を機枠から取り外して手持ち測定することもでき、測定範囲の広範、操作が簡単で迅速、などの特徴があり、広く使用されています。
仕様垂直ギャップ/75mm、平面範囲/62mm
付属品硬さ調整片(硬・軟)、V形受台、突付ゲージ、ハンマ取出具、硬さ換算表、格納箱、ビニルカバー(機体覆用)
幅(mm)(据付面)150
質量(kg)16
奥行(mm)(据付面)162
全高(mm)360
JIS規格JIS B7727
1台
¥529,800
税込¥582,780
90日以内出荷
硬度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。