硬度計 :「測定器 計測」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JFEアドバンテックデュアルタイプ膜厚計
デュアルタイプ(電磁誘導式、渦電流式)で鉄及び非鉄金属上の塗装膜、皮膜の測定が可能。電磁誘導式/渦電流式 自動選択機能付。プローブと本体一体型。オートパワーオフ機能付。同クラス(センサー本体一体型)の膜厚計で高精度を実現
用途鉄、鋼、銅、アルミニウム等の金属素材上の各種塗装幕、皮膜の厚さ測定に最適。自動車鋼板、船舶、鋼構造物、タンク、橋梁、機械、アルミニウム製品、ステンレス製品、アルミサッシ家電製品、建材などの塗装幕や皮膜厚さを測定する計測器です。 仕様●測定データ記録容量:メモリ1000点●画面保存:100件 電源単4電池(1.5V)3個(ニッケル水素、アルカリ、リチウム電池) 測定方式電磁誘導式及び渦電流式両用 表示測定値:ディジタル表示4桁バックライト付 測定精度+(1μm+1%×rdg.)0-50μm、+(2μm+1%×rdg.)>50μm 機能統計表示(平均、標準偏差、最大、最小)、上下限値アラーム機能、高速測定モード、USB接続対応、ソフトウエア更新可能 構成本体、プラスチック較正シム、保護ゴムカバー、ストラップ、単4乾電池(3本)、取扱説明書、レンズ保護シールド、キャリングケース、校正証明書、USBケーブル、PosiSoftソフトウェア 測定範囲(μm)素地(鉄、鋼その他磁性金属)0~1500、素地(非鉄金属、その他非磁性金属)0~1500 防塵・防滴保護等級:IP65 動作温度範囲(℃)本体使用温度0~50
1台
209,800 税込230,780
15日以内出荷

JFEアドバンテックハンデー硬さ計 SONOHARD(R)
わずか数秒で測定可。圧痕が微小(約0.1mm)。硬さ値即読可(HV・HRC・HS・HBW)。引張強さ(N/mm2)換算機能付き。測定台(木製・鉄製・樹脂製他)の測定への影響無し。測定物裏面状況の影響無し。データ・メモリー2000点。校正値メモリー10点。ハンディー・充電式で現場測定に最適。測定全方向フリー。定期交換部品不要で経費削減に寄与。焼入れ焼きなましを硬度で管理可。外部プリンター(オプション)へ出力可。アラーム通知。インライン自動計測
全長(mm)電動プローブ:171 直径(Φmm)電動プローブ:50 質量(g)電動プローブ及びケーブル:約400、表示ユニット:約445(電池込) 再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×172×50 データメモリ(点)2000 表示単位デジタル:1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ) 測定値デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付
1個
699,800 税込769,780
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)