硬度計とは、プラスチック、スポンジ、ゴムなどの素材や、構造物の溶接部、土壌などの硬度を測るための測定用品のことです。片手で持てる小型なものが一般的で、試料の平らな面にコーンのようになった部分を垂直に押し当てると、押し返してくる反力(バネの縮み)により硬度を計測することが可能。数秒間で簡単に硬度を読み取ることができます。形状は、長方形の中心に時計のような硬度計がついているものや、ポケットサイズでペンタイプのものなど様々です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VIBRA(新光電子)やわらかさセンサー
やわらかさをkPaとして測定が可能です。 持ち運びが可能です。
仕様本体、(押込み量)0.5mm 寸法(mm)146.6×34.2×86.3 質量(g)150 径(Φmm)3(球圧子) 電源DC2.4V 700mAh(ACアダプター付属) 最小表示0.1kPa(100kPa未満)、1kPa(100kPa以上) 再現性手動/変動係数10%以下、自動/変動係数3%以下(30kPa未満)・1%以下(30kPa以上) 測定範囲(kPa)10~1500 アズワン品番4-5113-01
1個
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷

VIBRA(新光電子)やわらかさセンサー
専用アタッチメント、専用ソフトウェア、導入支援が含まれています。
仕様SOFTGRAM(R)用ロボットアーム 付属品(専用アタッチメント)吸盤キット×1・グリッパー×1・ライティングとドローイングのキット×1・3Dプリントキット×1 質量(g)(最大可搬)500 電源(外部)AC100~240V 50/60Hz 接続方法USB/Wi-Fi/Bluetooth(R) アーム長さ(mm)320(アーム) 動作電圧12V/7A DC 軸数4軸 アズワン品番4-5113-11 位置(繰返制度)0.2mm
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷