硬度計 :「定圧荷重器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「タイプ」から絞り込む
タイプA(2)
タイプC(1)
タイプD(2)
タイプE(1)
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
手動タイプ、スピードコントローラ付のデュロメータスタンドです。
手押しによるバラつきを改善できます。
下降速度調整ユニットは信頼性の高いスピードコントローラを採用しています。
適合【デュロメータタイプ】A、B、E、旧A、タイプC(アスカーC)、O(1kg用重り)/D、C、DO、ASTM旧JIS C(5kg用重り)
トラスコ品番795-5472
質量(kg)8.5
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
仕様アナログ式
角度の測定範囲(°)0~100
押針高さ(mm)2.5
最小目盛1°
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。