硬度計 :「記録ファイル」の検索結果
硬度計とは、プラスチック、スポンジ、ゴムなどの素材や、構造物の溶接部、土壌などの硬度を測るための測定用品のことです。片手で持てる小型なものが一般的で、試料の平らな面にコーンのようになった部分を垂直に押し当てると、押し返してくる反力(バネの縮み)により硬度を計測することが可能。数秒間で簡単に硬度を読み取ることができます。形状は、長方形の中心に時計のような硬度計がついているものや、ポケットサイズでペンタイプのものなど様々です。
関連キーワード
商品豆知識
金属の硬さ試験に使用するポータブル硬度計です。
360°どの方向でも計測可能な自動角度補正機能付です。
一般的な金属硬さ試験に適しており、測定範囲が幅広く、大きいワーク硬さ試験に優れています。
7つの硬さスケールに単位を換算可能です。
2-8回の間で測定回数を設定でき、自動で平均値の計算ができます。
USBケーブルを接続し、測定値が記録されたファイルをパソコンで容易に編集することができます。
オートオフ機能付で1分、2分、5分の設定が可能です。
持ち運びに便利な収納ケース付です。
用途金属の硬さ試験に
電源3.7Vリチウム充電池(240mAh)
測定対象鋼、鋳鋼、合金工具鋼、ステンレス、耐熱鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鉄、アルミ合金、真鍮、青銅、銅
仕様●測定範囲(HL):170-878●器差(HL):±19以内●換算スケール:HRC、HV、HL、HRB、HS、HB、σB
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
硬度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。