絞り込み
ブランド
- テクロック(59)
- JFEアドバンテック(44)
- TIME(43)
- 山本科学工具研究社(24)
- アサヒ技研(11)
- アミッタリ(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- バウアーズ(8)
- 藤原製作所(7)
- エスコ(6)
- SK(新潟精機)(6)
- ムラテックKDS(4)
- 日本計測システム(JISC)(4)
- マイゾックス(3)
- アイゼン(3)
- ツボサン(2)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- SMART SENSOR(US)(2)
- アスカー(高分子計器)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「タイプ」から絞り込む

硬さ基準片 HMV-100
山本科学工具研究社¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO.0149)HRC硬さ基準片認証取得>仕様●サイズ:Φ25×6●材質:C1720P●硬さ種別:HMV●標準呼び硬さ:100●準拠規格:JIS B 7735●測定点数(n):6(3×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):7(100HV0.1)●測定面の仕上げ:超仕上げ●呼び硬さ範囲:±10%●コード番号:119-0164365アズワン品番67-4835-68
ハードネスター HRC-8
山本科学工具研究社¥81,980税込¥90,1781個13日以内出荷鉄鋼素材から薄層まであらゆる部品の硬さがタッチで簡単にわかる 金属の硬さを簡単迅速に測る工具(CD-ROM付) 実際現場では、まず品物の大体の硬さを知りたい場合が多い。しかも 1.品物の数が多くていちいち試験機にかけるのが煩わしい。 2.品物の形が不規則或いは複雑で平面測定を本位とする試験機にかけることは殆ど不可能である。 3.品物のある局部を測ろうとしても、形状の関係上試験機にかけがたい。ハードネスターはこの様なときの要求を充たす為に大体ではあるが簡易に且つ適確に硬サを測る方法として考案された科学工具である。仕様●一般用●硬さ種別:HRC●型式:Rockwell'C'用8種組●セット内容:HRC20/HRC30/HRC40/HRC50/HRC55/HRC60/HRC65/HRC67●コード番号:119-0164389アズワン品番67-4835-73
デュロメータ
テクロック¥69,980税込¥76,9781台24日以内出荷ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です 今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています 軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します 【用途】 一般ゴム(中硬さ用)仕様●タイプ:タイプA●準拠規格:JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505●スプリング荷重値0-100:550-8050mN●押針形状(mm):先端直径0.79(35°円すい台形)●加圧面形状:30×20mm 角ベース●押針高さ(mm):2.5アズワン品番67-5265-55
果実硬度計 KMシリーズ
藤原製作所¥58,980税込¥64,8781個12日以内出荷果実成熟の程度を外部からの機械的圧迫に対する抵抗力を数値で表示します。寸法(mm)175×40×35質量(g)220
超音波硬度計
TIME¥459,800税込¥505,7801個10日以内出荷。TIME5630超音波硬度計は、最小厚さ3mmの金属や合金を非破壊的に測定できます。高精度な測定。顕微鏡レベルの極小くぼみ。測定反応2 秒で測定結果を表示。大型のLCDディスプレイに測定結果、負荷力、カウント、最大、最小、平均値、偏差を表示します。100グループデータを保存可能仕様●負荷力:1Kgf●測定範囲:80~1000HV●測定精度:±4%(<500HV)±5%(500HV~800HV)±6%(> 800HV)●再現性:8%(<250HV);6%(≧250HV)●圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子●測定方向:360度をサポート●硬度スケール:HV、HB、HR●データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●動作環境:温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80%RH●サイズ:170×75×36mm●重量:500gアズワン品番65-8291-09
超音波硬度計 自動プローブ
TIME¥969,800税込¥1,066,7801個10日以内出荷超音波硬度計TIME5620は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部などの硬度測定に適しています。アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準。高精度HV:± 3% HV,HR:± 1.5HR,HB:± 3%HB,HLD:±5HLD。測定反応2 秒で測定結果を表示。大型LCD ディスプレイで測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を表示します。1000件まで測定データを保存可能。簡単校正操作仕様●負荷力:2Kgf(任意:1Kgf,5Kgf,10Kgf)●測定範囲:HB/85-650、HV/80-1599、HRC/20-70、HRB/41-100、HRA/61-85.6、HS/34.2-97.3、Mpa/255-2180N/mm●測定精度:HV/±3%HV、HRC/±1.5HRC、HB/±3%HB●圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子●測定方向:360度全角度●データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ●硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa●データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●使用環境温:-10~50℃●湿度:30~80%RH●動作電圧:DC 4.8V●サイズ:160×80×31mm●重量:500g(プローブを含まず)アズワン品番65-8291-08
果物硬度計
アミッタリ¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷この果物硬度計は、果物や一部の野菜の硬度測定に使用可能なハンディタイプの小型ペネトロメーターです。農場、研究所、大学等など幅広く使用されており、収穫時期の判定、保存状態、改良変化、輸送時の影響などを判定する用途に最適です。果肉の貫入力を測定します。ディスプレイ表示で明瞭に視覚化。最大値ホールド、単位変換機能。小型軽量で持ち運びに便利付属品本体、プレッサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)210×62×24質量(g)195(電池を含まず)電源単4電池×2本深さ(mm)10(押し込み)先端径(mm)プレッサー:3.5分解能0.01/0.1/1測定対象小さい果物:イチゴ、チェリー、ぶどう、ベリー類など柔らかい果物:桃、バナナ、アプリコット、プラム、メロン、柑橘類、柿など
ショアC硬度計
アミッタリ¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度90B以上、20D以下電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象中硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、中硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
ショアE硬度計
アミッタリ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書仕様R2.5 球面半径寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度90D以上、20A以下電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象硬質スポンジ、EVAなど表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
ショアAM硬度計
アミッタリ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷実施標準:GB/T 531.1-2008。ショアA硬度20HA~90HAの硬度測定。準拠規格:DIN 53505、ISO 868、ISO 7619、ASTM D2240、JIS K7215。専用マイコンLSI回路と水晶タイムベースを採用し、高精度測定を実現。デジタル表示により、推測や誤差のない正確な読取値。ソフトウェアとRS232Cインターフェイス用ケーブル(オプション)により、PCと通信して記録・印刷・解析が可能。自動シャットダウン機能。操作スタンド(オプション)の使用により、人為的に引き起こされるエラーを防ぎ、一定した測定力による良好な制度と反復性が得られます。付属品本体、キャリーケース、取扱説明書仕様4ビット、10mmストローク(mm)プレス針:1.25寸法(mm)176×65×25、プレス針:R0.79測定範囲20HAM~90HAM質量(g)170電源単4電池×2本精度≦±1H分解能0.1H表示範囲0~100HAM操作温湿度40℃、<80%RHリング径(Φmm)5~80
CF-200N専用ソフト 接続ケーブル付
日本計測システム(JISC)¥11,980税込¥13,1781セット14日以内出荷測定データをリアルタイムで読み込み、表形式で表示します。データはCSV形式で保存することが可能です。仕様●標準付属品:USBメモリ(プログラムデータ・取扱説明書PDF同梱)、USB A-Bケーブル、説明用紙アズワン品番65-5698-17
デュロメータテスタ
テクロック¥82,980~税込¥91,278~1個33日以内出荷倒立させたデュロメータに3個の基準重りにより所定の荷重を与え、25、50、75の目盛が正しく指示しているかを検査します仕様●重量:3.7kg●質量:3.7kg
ケアフードテスター
日本計測システム(JISC)¥199,800税込¥219,7801個11日以内出荷ワンタッチで食品のかたさを測定し、そのかたさを元に介護食の区分を判定します。コンパクトな設計で、洗浄が簡単です。仕様●負荷容量(N):200●サイズ(mm):W150×D218×H345●重量(kg):約4.5kg●対応試験:スマイルケア食の黄マーク4分類、UDFの4区分のかたさ測定●荷重の精度:±1%以内●インターフェース:USB(Type-B)●電源:AC100~240V●過負荷自動停止機能付き●対応OS(オプション):Windows(R)7/8/10/11●消費電力:50VA(待機時最大)~100VA(負荷時最大)●付属品:圧子(Φ20)、圧子(Φ3)、試験用トレイ(内径Φ40)アズワン品番65-3958-79
デュロメータテスタ
テクロック¥99,980税込¥109,9781個33日以内出荷倒立させたデュロメータに3個の基準重りにより所定の荷重を与え、25、50、75の目盛が正しく指示しているかを検査します仕様重量:3.7kg 質量:3.7kg
HBW硬さ基準片
アサヒ技研¥14,980~税込¥16,478~1個ほか19日以内出荷から20日以内出荷硬さ試験機を校正する為の標準片になります。仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2寸法(mm)Φ115x18種類ブリネル
HRA硬さ標準片
アサヒ技研¥12,980~税込¥14,278~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷硬さ試験機を校正する為の標準片になります。仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2・SK2寸法(mm)Φ65x15種類ロックウェル
HBW硬さ標準片
アサヒ技研¥14,980~税込¥16,478~1個ほか19日以内出荷から20日以内出荷硬さ試験機を校正する為の標準片になります。仕様(試験条件)JIS準拠材質S10C寸法(mm)Φ115x18種類ブリネル呼び100
HRC硬さ標準片
アサヒ技研¥11,980~税込¥13,178~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷硬さ試験機を校正する為の標準片になります。仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2寸法(mm)Φ65x15種類ロックウェル
HRB硬さ標準片
アサヒ技研¥11,980~税込¥13,178~1個ほか19日以内出荷から20日以内出荷硬さ試験機を校正する為の標準片になります。仕様(試験条件)JIS準拠材質C2600P・SUJ2寸法(mm)Φ65x11/15種類ロックウェル
ゴム硬度計
テクロック¥68,980~税込¥75,878~1セット40日以内出荷ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します押針高さ(mm)2.5
デジタルゴム硬度計
テクロック¥149,800~税込¥164,780~1台ほか30日以内出荷から50日以内出荷ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
引掻き式硬度計
TQC Sheen¥129,800税込¥142,7801本当日出荷コーティング膜の密着テスト用器具です。 塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。付属品スプリング(黒色/0~3N×1本・青色/0~10N×1本・赤色/0~30N×1本)材質本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド質量(g)約365規格ISO 1518測定範囲(N)0~30寸法(Φ×mm)15×190アズワン品番4-4765-01先端径(Φmm)1(ピン)
超音波硬度計 TIME5630
TIME¥559,800税込¥615,7801台10日以内出荷TIME5630 超音波硬度計は、最小厚さ3mm の金属および合金を非破壊的に測定可能。 高精度な測定 最小の破壊的な顕微鏡のくぼみ- 高倍率の顕微鏡だけがくぼみを観察可能 測定反応2 秒で測定結果を表示 大型のLCD ディスプレイ- 測定結果、負荷力、カウント、最大、最小、平均値を直接表示しますと偏差 100 グループデータのメモリSD は、必要に応じてより多くのデータを保存するためにサポートされています。負荷力:1Kgf仕様圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子、硬度スケール:HV、HB、HR、データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール、硬度表示:LCDディスプレイ測定範囲80~1000HV質量(g)500寸法170×75×36(mm)測定精度±4%(<500HV) ±5%(500HV~800HV) ±6%(> 800HV)再現性(%)8(<250HV)、6(≧250HV)測定方向360度使用環境温度(℃)-10-50使用環境湿度(%)30-80R.H
ポータブル硬度計TIME5350
TIME¥229,800税込¥252,7801台10日以内出荷一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HS)の変換と引張強度への変換 動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 3.5 インチ320X 480 ドットマトリックスLCD 画面は、鮮明な画像で十分な情報を表示します。3 つの異なるレベルのバックライト、さまざまな状況のニーズに対応 1 回限りの値、平均値、日付、衝撃方向、測定時間、材料、硬度のスケールの情報を含む、200 グループのデータのメモリ 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB またはRS232 経由でPCに転送 最大32GB の容量のMicroSD カードを使用して測定値を保存可能 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC 衝撃装置が取り付けられている場合、内蔵の変換テーブルとHB 値を直接読み取り可能 ソフトウェアキャリブレーション機能仕様硬度スケール:HL、HB、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合)寸法(mm)149×82×23()測定範囲170-960HLD質量(g)200電源5V / 500mA再現性6HLD(HLD=760±30の場合)湿度範囲(RH)≦90%測定方向360度充電時間(時間)5動作温度(℃)0~40
ポータブル リープ硬度計TIME5302
TIME¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています) 暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 オプションのアクセサリとしてのDataview ソフトウェア RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換 取り外し可能なプリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD = 760±30の場合)、引張強度UTS範囲:374-2652MPa、衝撃装置:Dタイプ、オプションの衝撃装置:DC / D + 15 / G / C / DL、最小ワークの半径(凸/凹):Rmin = 50mm(特別なサポートリング付きRmin = 10mm)、最大ワークの硬度:DC/DL:940HV、D+15:940HV、C:1000HV、G:650HB、最小ワークの重量・直接測定サポートが必要・しっかりカップリングが必要:DC/DL:5kg・2-5kg・0.05-2kg、D+15:5kg・2-5kg・0.05-2kg、C:1.5kg・0.5-1.5kg・0.02-0.5kg、G:15kg・5-15kg・0.5-5kg、最小ワークの厚さ:DC/DL:5mm、D+15:5mm、C:1mm、G:10mm、最小硬化層の厚さ:DC/DL:≧0.8mm、D+15:≧0.8mm、C:≧0.2mm、G:≧1.2mm測定範囲(170-960)HLD、(17.9-69.5)HRC測定方向360度
ポータブル リープ硬度計TIME5300
TIME¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷シンプルなメニュー 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HS)の変換と引張強度の変換 すべての値と情報(値、平均値(MEAN)、測定数(NO。)、日付、衝撃方向、試験された材料、硬度値などを含む)を示す画面表示 7 種類のオプションインパクトデバイス、自動認識付き、ユニバーサルスタンダードD タイプが含まれています 試験用の高精度で幅広いオプション(:鋼および鋳鋼、鍛造鋼、冷間加工工具鋼、ステンレス鋼、灰色鋳鉄、結節鋳鉄、鋳造アルミニウム合金、真ちゅう(銅- 亜鉛合金)、ブロンズ(銅- 亜鉛合金)を含む)銅- アルミニウム/ 銅- スズ合金)、鍛造銅合金) 測定方向:プローブを上に向けても360度任意の方向 充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換 付属のプリンターとテスト値を直接印刷可能 ソフトウェアキャリブレーション 自動電源オフ仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HV・HS、プリンタ用紙直径:40mm、プリンタ用紙幅:44.5±0.5mm寸法(mm)235×90×47()測定範囲(170-960)HLD、 (17.9-69.5)HRC質量(g)615 ()電源12V/600mA再現性6HLD(HLD=760±30の時)使用温湿度範囲≦90%、0℃-40℃測定方向360度測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時)充電時間(時間)2-3.5
ポータブル リーブ硬度計TIME5310
TIME¥199,800税込¥219,7801台13日以内出荷TIME5310 は、高度なマイクロ電子技術で開発された高度なデジタルリーブ硬度計です。プローブの自動認識、大容量メモリ、USB 出力、リムーバブルプリンタ、ソフトウェアなど、金属硬度テストのすべての機能が搭載されています。改良された表示により、値の読み取りがはるかに簡単になります。TIME5310 デジタル硬度計は、フィールドまたはラボでのテストに必須です。ちなみに、現在この硬度計用に新しく設計されたプローブがあります。 広範囲の金属硬度試験のための高度なマイクロエレクトロニクス技術 使いやすく便利なメニュー 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 2.8 インチTFTLCD スクリーン、240 X 320 ドットマトリックス、すべての重要な値と情報を表示する調整可能なバックライト付きの262K カラーディスプレイ 1000 グループのデータのメモリ 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送 充電の表示とメモリなしの生涯充電式リチウム電池 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC 衝撃装置を装着すれば、内蔵の換算表とHB 値を直接読み取り可能仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、データストレージ:1000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD測定範囲170-960HLD電源12V/500mA再現性6HLD (790±40HLD)ディスプレイ2.8インチTFT液晶画面、 240×320ドットマトリクス、 262Kカラーディスプレイ測定方向360度測定誤差±6HLD (790±40HLD)充電時間(時間)6定格作動電圧(V)3.7連続動作時間20時間
ポータブル リーブ硬度計TIME5106
TIME¥359,800税込¥395,7801台10日以内出荷重い鋳造品や鍛造品などの固体部品用の衝撃装置 2 つの作業モード:個別モードまたはシステムモードのいずれか 試験材料、硬度スケール、試験方向、測定時間を選択可能 3 つの硬度スケール間の変換:HLG、HB、HRB 衝撃試験の方向の自動識別 現在の測定データを確認、削除し、平均値を自動的に計算します 200 個の平均値のメモリ 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送 バッテリー低下時または動作せずに2 分間自動電源オフのバッテリーインジケーター仕様衝撃装置:Gタイプ、硬度スケール:HLG、HB、HRB測定範囲200-750HLG精度±12HLG再現性12HLGデータ出力測定データをPCに転送メモリー200つ平均値ディスプレイOLEDスクリーン、128x64ドットマトリックス、明るさ調節可能測定方向360度動作モード単一モードまたはシステムモードインターフェイスUSB衝撃エネルギー90mJ<
ポータブル リーブ硬度計TIME5104
TIME¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷通信インターフェイスとしてUSB 装備 インパクト試験の方向を自動判別 9 グループのファイルに270 の平均値を記録 上限値と下限値の設定 自動電源オフ バックライト付で暗いところでも操作可能 バッテリー残量の表示 単四電池使用 校正機能搭載 インパクトデバイスDL タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL型番TIME5104データ出力RS232からプリンタへメモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
ポータブル リーブ硬度計TIME5102
TIME¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷通信インターフェイスとしてUSB 装備 インパクト試験の方向を自動判別 9 グループのファイルに270 の平均値を記録 上限値と下限値の設定 自動電源オフ バックライト付で暗いところでも操作可能 バッテリー残量の表示機能あり 単四電池使用(別売) 校正機能を搭載 TIME5102:インパクトデバイスC タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL型番TIME5102データ出力RS232からプリンタへメモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り