硬度計 :「ゴム 硬度計」の検索結果
硬度計とは、プラスチック、スポンジ、ゴムなどの素材や、構造物の溶接部、土壌などの硬度を測るための測定用品のことです。片手で持てる小型なものが一般的で、試料の平らな面にコーンのようになった部分を垂直に押し当てると、押し返してくる反力(バネの縮み)により硬度を計測することが可能。数秒間で簡単に硬度を読み取ることができます。形状は、長方形の中心に時計のような硬度計がついているものや、ポケットサイズでペンタイプのものなど様々です。
関連キーワード
商品豆知識
「タイプ」から絞り込む
タイプA(12)
タイプC(4)
タイプD(7)
タイプDO(2)
タイプE(6)
タイプE2(2)
タイプFO(2)
タイプO(2)
タイプOO(2)
その他
タイヤ・スポンジ・フェルト等のゴム・プラスチック製品の硬度計測に適しています。
耐久性に優れています。
寸法(mm)56×27×113
質量(g)185
1目盛1度
準拠規格JIS K 6253
許容誤差±1度
タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。
測定規格に合わせた7タイプがあります。
外形寸法(mm)56×27×H113
質量(g)185
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。