硬度計 :「硬度測定」の検索結果
硬度計とは、プラスチック、スポンジ、ゴムなどの素材や、構造物の溶接部、土壌などの硬度を測るための測定用品のことです。片手で持てる小型なものが一般的で、試料の平らな面にコーンのようになった部分を垂直に押し当てると、押し返してくる反力(バネの縮み)により硬度を計測することが可能。数秒間で簡単に硬度を読み取ることができます。形状は、長方形の中心に時計のような硬度計がついているものや、ポケットサイズでペンタイプのものなど様々です。
関連キーワード
商品豆知識
「タイプ」から絞り込む
タイプA(3)
タイプD(3)
タイプE(3)
その他
タイヤ・スポンジ・フェルト等のゴム・プラスチック製品の硬度計測に適しています。
耐久性に優れています。
寸法(mm)56×27×113
質量(g)185
1目盛1度
準拠規格JIS K 6253
許容誤差±1度
標準型のコーンに対して円板(面積2cm2)を、特殊な考案によって装着したモデル。
用途軟質な土壌の硬度測定
タイプ平面型
マイゾックスコード211782
1個
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
平らな土壌面に針部を垂直に圧入するだけで硬度の算出が可能。
用途土壌硬度の測定
タイプ標準型
寸法(mm)Φ50×230(コーン:Φ18×40)
質量(g)650
目盛(mm)硬度指数:0~40、支持力:0~∞kg/cm2
1目盛1mm
強度(kg)8(対40mm)
マイゾックスコード82560
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
標準型の規格サイズを正確に1/2に短縮し、これに標準型と同じ硬度目盛を入れることでポケットサイズを実現。
※1目盛り2mm相当
用途土壌硬度の測定
タイプポケット型
マイゾックスコード211781
1個
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。