絞り込み
ブランド
  • シンワ測定(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • チップソージャパン(1)
  • TQC Sheen(1)
測定範囲(mm)
  • 150(1)
  • 300(1)
材質
  • 樹脂
  • その他(3)
  • アルミ(41)
  • ゴム(1)
  • スチール(7)
  • ステンレス(22)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • (2)
  • 特殊鋼SK85(1)
  • 綿・布(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノコガイド定規 トライアングル シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングルシンワ測定(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。 手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。 導入部が長いので切り出しが安定します。 高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
ビスピッチマーカー マルチ シンワ測定ビスピッチマーカー マルチシンワ測定(2件のレビュー)
289税込318
1台
当日出荷から翌々日出荷
100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
粘着カットクロスセット 交換用テープ 66m TQC Sheen粘着カットクロスセット 交換用テープ 66mTQC Sheen
6,298税込6,928
1個
当日出荷
仕様交換用66mテープ材質PET規格適合/ISO 2409アズワン品番4-4769-02
丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cmシンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。
用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス寸法(mm)238×238×25質量(g)130測定範囲(cm)15
Tガイド 共通ブレ止め部品一式 タジマツール(TJMデザイン)Tガイド 共通ブレ止め部品一式タジマツール(TJMデザイン)
409税込450
1セット
5日以内出荷
丸鋸用T型定規部品。 竿が強いブレないTガイド。 タジマTガイド共通ブレ止め部品一式。 対応商品:タジマTガイド全種。
適合TG-HDトラスコ品番494-1471材質ABS樹脂外形寸法(mm)縦34×横25×奥19本体質量(g)14
フリーガイドオプション タジマツール(TJMデザイン)フリーガイドオプションタジマツール(TJMデザイン)
399税込439
1本ほか
5日以内出荷
風車形状で締め付けやすい、フリーガイド用固定つまみ
材質(ツマミ部)ABS樹脂・真鍮外形寸法(mm)縦41×横41×奥6本体質量(g)13
ビスピッチマーカー ガイド定規用 ストッパー シンワ測定ビスピッチマーカー ガイド定規用 ストッパーシンワ測定
559税込615
1個
翌々日出荷
用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質ABS樹脂寸法(mm)40×24×20質量(g)12
ドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300 チップソージャパンドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300チップソージャパン
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
通常時90度(表面)・45度(裏面)の丸鋸ガイド定規です。 カネ90度より40度傾きまでの角度調整ができます。 透明アクリル材使用なので材料が見えて安心です。 アクリル製品なので、摩擦による減りが無く、正確なカネが長持ちします。
用途丸鋸ガイド定規材質アクリル材トラスコ品番828-3452質量(g)648
Tガイド 突き当て用固定ネジ一式 タジマツール(TJMデザイン)Tガイド 突き当て用固定ネジ一式タジマツール(TJMデザイン)
419税込461
1セット
5日以内出荷
丸鋸用T型定規部品。 竿が強いブレないTガイド。 タジマTガイド共通突き当て用固定ネジ一式。 対応商品:タジマTガイド全種。
適合TG-HDトラスコ品番494-1535材質ABS樹脂外形寸法(mm)縦20×横20×奥10本体質量(g)9

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

ガイド定規