絞り込み
容量(mL)
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(20)
- DURAN(18)
- TAKEMOTO(6)
- DESCO(6)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
- アイシス(3)
- フォトレックス(3)
- 青山電陶(3)
- アズワン(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- コーニング(2)
- 三商(2)
- Celltreat(2)
- ファイン[日用品](2)
- PYREX(パイレックス)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- ヤマト科学(1)
- ブランドをもっと見る
「容量(mL)」から絞り込む

ゴムアダプター 合成ゴム製
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991組(6個)当日出荷数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。 弾力性、気密性にすぐれています。TGK品番161-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35質量(g)88
ねじ口びん液切リング
DURAN¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。型式GL-45
ポップアップドラムフィルゲージ
ジャストライト¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷ドラム缶内の液体が一定量を超えるとゲージが上がり始め、オーバーフローを防止します。黄色のキャップを外してドラム缶の通気口へねじ込みます。用途廃液処理や、空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止用に。材質ポリエチレン色赤、黄品名ポップアップドラムフィルゲージ
PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmM
TAKEMOTO(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷適量吐出できる機能性ポンプです。トラスコ品番772-6171幅(mm)36高さ(mm)209質量(g)25奥行(mm)36
ねじ口びんパッキン 赤キャップ用
DURAN¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
PBTねじ口キャップ用ガスケット
DURAN¥999税込¥1,0991個当日出荷1~7まで番号が振られており、シリンジ突き刺し孔の識別が可能です。セルフシーリング構造の為、シリンジ突き刺し後も密閉性を保持します。材質BIIR(臭素化ブチルゴム)アズワン品番3-9184-02オートクレーブの可否可(121℃・20分)
ねじ口びん液切リング
DURAN¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。型式GL-32ねじ規格GL-32
ゴムアダプタ
アラム¥999~税込¥1,099~1組(6個)当日出荷6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。 ロートや温度計などの保持に便利です。 シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。セット内容#1、#2、#3、#4、#5、#6高さ(mm)(#1)15、(#2)19、(#3)25、(#4)32、(#5)33、(#6)35下径(Φmm)(#1)13×7、(#2)19×11、(#3)25×16、(#4)29×20、(#5)36×27、(#6)43×34上径(Φmm)(#1)15×21、(#2)29×21、(#3)36×29、(#4)45×36、(#5)53×45、(#6)60×53
ねじ口びんパッキン
DURAN¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)ほか当日出荷●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。ねじ規格GL-45
広口バイアル用マイクロボリュームインサート
ヤマト科学¥19,980税込¥21,9781パック(100個)当日出荷コニカルインサート 不活性化ガラスインサート 樹脂足付用途微量サンプル分析充填量(最大)320μL、(推奨)250μL
800CAP用36.0×1.5 5倍ソフトロン
TAKEMOTO¥39税込¥431個当日出荷持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量パッキンです。トラスコ品番772-6112材質発泡PE幅(mm)36高さ(mm)1.5質量(g)1奥行(mm)36
ボトル用タグ GL-45
DURAN¥8,398税込¥9,2381袋(20個)ほか当日出荷から6日以内出荷試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。用途ねじ口びんGL-45用
ガロンびんアダプター ねじ口びん用
DURAN¥6,898税込¥7,5881個当日出荷●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。材質ポリプロピレン型式GL-38ねじ規格GL-38
メンブレンフィルターセット ねじ口びん2.3ポートキャップ用
DURAN¥7,898税込¥8,6881個欠品中●HPLC2,3ポートねじ口キャップ用のメンブレンフィルターと赤キャップのセットです。●フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。材質PBT/EPDM/バイトン
シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用
SIBATA(柴田科学)¥6,198税込¥6,8181袋(10枚)欠品中ねじ口黒キャップ GL-45用です。用途黒キャップ用材質PTFE両面張質量(kg)0.01高さH(mm)3奥行D(mm)43.5幅W(mm)43.5
シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用
SIBATA(柴田科学)¥8,198税込¥9,0181袋(5個)15日以内出荷ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。用途GLS-80白キャップ用材質シリコンPTFE質量(kg)0.02高さH(mm)3幅W(mm)78.4![詰め替えぶら下げ 逆ポンプ ファイン[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19668489-250521-02.jpg)
詰め替えぶら下げ 逆ポンプ
ファイン[日用品]¥989税込¥1,0881個4日以内出荷〇詰め替え用パックに直接取り付けるだけ ! 〇詰め替えの手間なし、絞り出す手間なし、ボトルのヌメリなし材質【ポンプ】ABS、シリコン、PP、POM、SUS【フック】PP色ホワイト質量(g)47寸法(cm)【ポンプ】5.5×4.5×12.5【フック】7.6×3.75×0.65
シリコンパッキン センサー用 穴なし
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。用途カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。材質シリコン
A型カラーシリコンパッキン PQA-GR
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥4,498~税込¥4,948~1個15日以内出荷半透明のA型シリコンパッキン[PQA]を緑色にしました。万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。食品衛生法適合品です。材質シリコンゴム(食品衛生法適合品)
GL14ソケット用 スクリュージョイントS BLシリーズ
アイシス¥11,980~税込¥13,178~1組当日出荷から6日以内出荷適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。
PD-0524Aポンプ(白)R150mmM
TAKEMOTO¥229税込¥2521個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 適量吐出できる機能性ポンプです。トラスコ品番772-6147材質本体:PP、ノズル:PE幅(mm)28高さ(mm)196質量(g)11.2奥行(mm)28
メンブレンフィルター ねじ口びん用
DURAN¥4,798税込¥5,2781箱(2個)欠品中●HPLCねじ口キャップ用のメンブレンフィルターです。●フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。材質PBT
ねじ口びん液切リング 白キャップ用
DURAN¥5,998~税込¥6,598~1箱(5個)ほか3日以内出荷●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
液切リング 広口ねじ口びん青キャップ用 GLS-80
DURAN¥7,798税込¥8,5781袋(10個)3日以内出荷ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。材質ポリプロピレン型式GLS-80ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140℃
ねじ口びんパッキン 黒キャップ用 SI
DURAN¥4,198~税込¥4,618~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷●カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。用途黒キャップGL-25用材質シリコンゴム、片面PTFE張り
μインサート 06090866
大阪ケミカル¥4,198税込¥4,6181箱(100本)当日出荷※LaPaクリンプバイアルにもセット可能。参照型番5181-3377品名と仕様2.0mlマイクロインサート脚なし 平底型 クリアーガラス スプリングフリー

























![スクリュー管瓶用 ギヤーパッキン マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147073-091216-02.jpg)


![ギヤーパッキン マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979392-200124-12.jpg)


![詰め替えぶら下げ 逆ポンプ ファイン[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19668489-250521-02.jpg)