エアチャックとは先端に取り付けて空気を入れることでこのチャックが膨らみ、壊れやすいワークなどの取り出しや移動、ストッパーなどに使われる空圧機器のことを言います。ゴムが空気によって風船のように膨らむので通常時は軽くとりつけやすいのが特徴です。また、ガラス瓶や缶などといった割れやすかったり変形しやすいものを隙間なくつかむことが出来るので安定して運んだりすることが出来ます。このため工場などで多く使われています。
410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC CADデータあり
1個
389 税込428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
1個
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC CADデータあり
1個
409 税込450
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)22
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 磁石内蔵有無
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.1 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHSH3-~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
1個
499 税込549
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (535種類の商品があります)

内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MH Series(MHC2) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) MHC2 SMC CADデータあり
・ダブルピストン機構で把持モーメント大。 ・可変絞りを内蔵。
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

LHAシリーズ リニアガイドハンド CKD CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド CKD CADデータあり
1個
4,750 税込5,225
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQ2 SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズ
エコ商品
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30 種類ハンド 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形 形式複動形 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.0 給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布) 許容動作頻度(回/分)(最高)100 把持力実効(N)/F=M/L×9.0
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルーム用空気圧機器(11-MHZ2-~) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~) SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

MHZ2-25D リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)14 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力65/内径把持力104
1個
26,980 税込29,678
欠品中

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

180°広角開閉が可能。広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。トグル機構による強い把持力。開閉確認センサ取付け可能。12AS20ASを新たにラインナップ。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMD 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.2 開き角度(度)-4~184 駆動源(MPa)エアー0.3~0.7
1個
16,055 税込17,661
14日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

作動方式複動式 取付方式標準形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作動方式複動式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4 SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25D) SMC CADデータあり
チャック内径(Φmm)25 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)14
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

MHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付(MHSJ3) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMC CADデータあり
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.1 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります