エアチャックとは先端に取り付けて空気を入れることでこのチャックが膨らみ、壊れやすいワークなどの取り出しや移動、ストッパーなどに使われる空圧機器のことを言います。ゴムが空気によって風船のように膨らむので通常時は軽くとりつけやすいのが特徴です。また、ガラス瓶や缶などといった割れやすかったり変形しやすいものを隙間なくつかむことが出来るので安定して運んだりすることが出来ます。このため工場などで多く使われています。
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

エアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~) SMC CADデータあり
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)8 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズ
エコ商品
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30 種類ハンド 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
取付ホルダ形状:シャンクタイプ 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AirTAC薄型エアハンドHFD8X8
エコ商品
ストローク(mm)8 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)8 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3X0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (542種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1R) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)16
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)16
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.2~0.7
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

選べるストローク。ショートからロングまで幅広く選択できます。薄型軽量。高さ 25%DOWN 重さ 30%DOWNを実現しました。(メーカー比)。高把持力。ダブルピストン方式により、大把持力を実現しました。取付が4方向から可能。4方向のボディ取付タップと、1方向の貫通穴(08AS1は除く)により、本体を取付できます。
シリーズHLF 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
シリーズHLC 作動方式複動式
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

Wツインシリンダで超薄薄を実現。4本シリンダだから高把持力。摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。
シリーズHLD 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.01 駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ストローク(mm)30 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)8 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3X0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

ストローク(mm)15 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)8 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3X0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D2R SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D2 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)32
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1R SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)16
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)16
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8DR SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)8
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)8
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コガネイLハンド
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 リニアガイド搭載に加えカム溝駆動方式により、シリンダ作動軸に対して直角方向に爪を駆動できます。従来比2倍の把持力アップを実現。
シリンダー径(Φmm)8 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)4 仕様Lハンド 種類ハンド
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
1個
36,980 税込40,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
36,980 税込40,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8DR) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)8
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります