エアチャックとは先端に取り付けて空気を入れることでこのチャックが膨らみ、壊れやすいワークなどの取り出しや移動、ストッパーなどに使われる空圧機器のことを言います。ゴムが空気によって風船のように膨らむので通常時は軽くとりつけやすいのが特徴です。また、ガラス瓶や缶などといった割れやすかったり変形しやすいものを隙間なくつかむことが出来るので安定して運んだりすることが出来ます。このため工場などで多く使われています。
ワーク穴を内張りし、引き込んでクランプ。穴を把持しワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能かつ軽量・省スペース・ハイパワー
ストローク(mm)0.5
形状セレーション有
穴径(Φmm)12
使用温度範囲(℃)0~70
ボディサイズ標準
最高使用圧力(MPa)0.5
先端形状トガリ先形状
耐圧(MPa)0.75
機能データム(基準位置決め用)
使用流体ドライエア
リリース起動圧力(MPa)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
位置決め精度(mm)0.03
シリンダ容積(cm3)【リリース側】8.9、【ロック側】8.5
1個
¥79,980
税込¥87,978
24日以内出荷
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。