18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに ストローク(mm)1(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量) 分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数3枚 使用流体ドライエア 流量(L/min)推奨エアブロー:15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに ストローク(mm)1(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 使用温度範囲(℃)0~70 許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量) 分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数2枚 使用流体ドライエア 流量(L/min)推奨エアブロー:15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力1900(0.5MPa供給時) 関連資料(8.37MB) クランプ力(N)160(0.5MPa供給時) シリンダ容積(cm3)リリース側:5.3 、ロック側4.6 圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WPW-C用ロケートピンです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.9MB)
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 材質(ダストカバー)フッ素ゴム(黒色) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスメック3方チャック
RoHS
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(22.58MB)
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コスメック小型平行ハンド
コンパクトで高い把持力の小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスメック支点ハンド
アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 位置決め精度(mm)±0.1
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はさむ方向の把持に特化したクローズ側把持専用のハイパワーロボットハンド 倍力機構内蔵で強力な把持力と軽量・コンパクトを両立 。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 材質(ダストカバー)シリコンゴム(黒色) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定に ストローク(mm)0.5(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5 分類基準位置決め、グリッパ数3枚 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 把持力2020(0.5MPa供給時) 関連資料(5.25MB) クランプ力(N)188(0.5MPa供給時) 位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時) シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コスメック平行ハンド
開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)60 位置決め精度(mm)±0.05
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.9MB) 最大使用サイクル(cycle/min)60 位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスメック広角支点ハンド
180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 使用流体ドライエア 開き角度(度)-5~180 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)60 位置決め精度(mm)±0.1
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスメック2方チャック
RoHS
大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(22.58MB)
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WPW-C用プルボルト
用途ワーク搬送、ロボットハンドに RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.9MB)
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスメック薄型平行ハンド
コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)80 位置決め精度(mm)±0.01
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定に ストローク(mm)0.5(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5 分類1方向位置決め、グリッパ数2枚 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 把持力2020(0.5MPa供給時) 関連資料(5.25MB) クランプ力(N)188(0.5MPa供給時) シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります