絞り込み
開閉ストローク(mm)
- 4
- 5(3)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(2)
- 14(3)
- 15(4)
- 16(1)
- 18(7)
- 20(1)
- 22(4)
- 26.4(1)
- 30(79)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 70(4)
- 130(1)
- 140(3)
- 開閉ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(2)
- 複動(3)
シリンダー径(Φmm)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(2)
ブランド
- CKD(2)
- New-Era(ニューエラー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 10,000-50,000円(3)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エアチャック :「30mm」の検索結果
エアチャックとは先端に取り付けて空気を入れることでこのチャックが膨らみ、壊れやすいワークなどの取り出しや移動、ストッパーなどに使われる空圧機器のことを言います。ゴムが空気によって風船のように膨らむので通常時は軽くとりつけやすいのが特徴です。また、ガラス瓶や缶などといった割れやすかったり変形しやすいものを隙間なくつかむことが出来るので安定して運んだりすることが出来ます。このため工場などで多く使われています。

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)
CKD¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷から13日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。用途ワークのハンドリングに、防じん対策に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気フィンガ基本形
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック