ガス配管部材 :「lp ガス配管」の検索結果
関連キーワード
用途LPG低圧配管用ボール弁
材質(本体)C3771B
流体LPG
適合規格液石法 適合性検査合格品
ガスの種類LPガス
圧力(kPa)気密試験:22.5
LPG集合管に取り付けられる逆止弁付根元バルブ
用途LPG供給設備(集合管等)
サイズ8A
材質(本体)C3771B
流体LPG
適合規格液石法 適合性検査合格品
ガスの種類LPガス
接続Rc1/4
設計圧力(MPa)1.56
漏洩量5L/h(空気)以下(差圧0.03MPa以上)
バルブ種類ボールバルブ
圧力(MPa)閉止差:0.02以上
設計温度(℃)-25~70
1個
¥2,088
税込¥2,297
3日以内出荷
用途LPG低圧配管用レバー式ボール弁
材質(本体)C3771B
流体LPG
適合規格液石法 適合性検査合格品
ガスの種類LPガス
圧力(kPa)気密試験:22.5
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。