ガス配管部材 :「npt ねじ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
700シリーズ。ミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700。500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。端子タイプコンビネーションネジ/スペード。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

700シリーズ。ミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700。500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。端子タイプコンビネーションネジ/スペード。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理 仕様●3方向ストレートスルー型排出口(FPT)(インチ):2025/01/02●3方向側面排出口(FPT)プラグ付き:1/2"●インレットサイズ(インチ):2025/01/02●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):2 容量100000 BTU 備考同軸サーモパイルおよび2線式サーモパイルの両方が使用可能です。 定格250mV to 750mV 部品番号工場:7000AMVR 圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

700シリーズ。24ボルトの組み合わせRobertshaw(R)700シリーズ24ボルトコンビネーションガスバルブは、交換の柔軟性を提供します。720,000BTUまでの容量、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能を備えたこれらのコンビネーションガスバルブは、無制限の交換可能性を提供します。24ボルトユニキット(R)モデルは、天然ガスまたはLPガスに適しています。バルブは工場で3.5インチWC天然ガスに設定されています。LPガスに変換するためのレギュレーターカバープレートが付属します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロットオン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理 部品番号工場:7000BER 電気定格24V AC @ 0.2 Amps, 50/60 Hz|12V DC @ 0.18 Amps, 50/60 Hz 圧力調整機構ユニキット
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Robertshaw(R)720シリーズ24ボルトデュアルガスバルブは、手動バルブ、安全遮断磁石、デュアル自動バルブ、メインガスレギュレータ、パイロット調整を組み込んだ6機能ガスバルブです。モデルは、圧力調整器の有無にかかわらず利用できます。Uni。Kit(R)モデルは、天然ガス用の3.5インチWCに工場出荷時に設定されていますが、付属のレギュレーター変換キットを取り付けることでLPに変換できます。配線接続、手動セレクター、調整は、バルブの上部から簡単にアクセスできます。3。9/16インチのスイング半径を持つ720シリーズは、多くのOEMバルブの交換に適しています。バルブは、逆さま以外の任意の位置に取り付けることができます。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理 仕様●インレットサイズ(インチ):2025/01/02●パイロット:1/4インチチューブ●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(1)3/4×1/2、(1)1/2×3/8●側面排出口:無し●排出口サイズ(インチ):2025/03/04●最大入口圧力:14インチ水柱(1/2 PSI) 容量150000 BTU 定格24V AC @ 0.5 Amps, 50/60 Hz 部品番号工場:7200ER 圧力調整機構ユニキット天然ガス
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります