1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1体圧分散による負担軽減。全身を固い面で支えると、どうしても血行が妨げられ、身体に良くない影響があらわれます。逆にやわらかすぎると身体の思い部分だけが沈み、不自然な姿勢になります。温水マットなら温水の浮力で腰の部分が沈むこともなく、自然な姿勢を保ったまま全身を同じ力で支えることが可能です。2冷え性改善・血行促進。温度調節機能が温水の温度を自動コントロールするため、一定した快適な温度を維持します。自然な温かさが体の隅々まで広がりますので、心地よくお休みになれます。人工北投石パウダーを含んだ不織布シートをマット(上下)に内蔵しました。体質改善はもとより、深睡眠の効果が期待できます。電気による発熱ではないので、お肌が乾燥する心配もありません。3心と身体のリラクゼーション・ストレス解消・疲労回復。温水の上に浮いているような心地よい解放感は、深いリラクゼーション効果やストレス解消を導きます。冬は、温度を高めに設定して温かく、夏は、水温をやや低めに設定して涼しくなど、オールシーズン快適な睡眠を得ることにより、疲労回復につながります。
仕様上下分離可能 材質【ボイラー】耐熱ABS 質量(kg)【温水ボイラー】2【CML温水マット】5 容量(L)【ボイラー】0.7 消費電力(W)250 温度調節範囲(℃)25~55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上マット】75×200×30【下マット】70×200×5【ボイラー】22.3×22×23.5【リモコンサイズ】7.4×2×2 アズワン品番68-5100-69 生地ボッシュ 定格入力【温水ボイラー】AC100V(50/60Hz)
1個
384,998 税込423,498
3日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング