5ページ目: ガス配管部材

ガス配管部材には、ホースとガス栓および継手が含まれます。LPガス用と都市ガス用とに大別され、特にホースについてはさらに屋内用と屋外用、あるいは屋内外兼用に分かれます。ガスの配管に使用される性質上、ホースにおいては耐食性や耐熱性および耐震性や耐久性も重視されます。ガス栓は、コンセント型・ホースエンド型および安全機能のついたヒューズガス型に分かれます。安全機能つきは、ガス漏れやホース外れがあった時には、自動的にガスが止まるようになっています。
850件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスホース ヨシダガスホースヨシダ(1件のレビュー)
649税込714
1本(1m)
4日以内出荷
ガスソフトコード (都市ガス用) カクダイガスソフトコード (都市ガス用)カクダイ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
都市ガス用ホース内径呼称9.5ミリバンド付き
長さ(m)3
XLマーカー(樹脂管専用マーカー) オンダ製作所XLマーカー(樹脂管専用マーカー)オンダ製作所
489税込538
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管等の樹脂管専用マーカー。・書きやすい細字タイプ。・片手で使えるノック式で施工現場での使用に便利。
1/8パイロットコック SUGICO(スギコ)1/8パイロットコックSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ガス用の部材です。
材質真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじR1/8×G1/8
レギュレーター SUGICO(スギコ)レギュレーターSUGICO(スギコ)
719税込791
1個
翌々日出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の喚吸器です。
材質ステンレスサイズ(mm)65×H51ノズル接続径(Φmm)16.5
混合管 SUGICO(スギコ)混合管SUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
バーナー用の混合管です。
材質SGP(鉄にメッキ)全長(mm)320(ネジ含む)使用ガス都市ガス・LPガス共通関連資料寸法図(0.06MB)
ネオジョイント 分岐チー LIA用 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント 分岐チー LIA用日本継手(旧:JFE継手)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
三方メカタイプです。
検定LIA検定品機能漏れ検査機能
インレットプラグ(真鍮) 宮入バルブ製作所インレットプラグ(真鍮)宮入バルブ製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
接続W22.5山14使用流体LPG
ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)エスコ
6,070税込6,677
1本
翌日出荷
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
カッター930 前澤給装工業カッター930前澤給装工業
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途樹脂管ペア7A、10Aを切断時に使用
CHバイパスカン 前澤給装工業CHバイパスカン前澤給装工業
15,980税込17,578
1袋(10個)
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途ペアチューブの往き/戻り管を結び漏水試験を簡便化RoHS指令(10物質対応)対応
スムーサー アサダスムーサーアサダ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
暖房用架橋ポリエチレン管の挿入を簡単に。
強化ガスホース用パッキン 住友ゴム工業強化ガスホース用パッキン住友ゴム工業
299税込329
1個
当日出荷
強化ガスホース用
仕様強化ガスホース専用コード2330597アズワン品番64-5124-59
ガス用シール材(ニュータイト) カクダイガス用シール材(ニュータイト)カクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
各種ガス配管(低圧)のねじ接合部に使用
内容量(g)200アズワン品番64-6510-75
配管モール 未来工業配管モール未来工業
759税込835
1本
当日出荷
高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして全長(mm)2100高さ(mm)17.5適合管ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8ベース幅(mm)19.5適合パイプ外径(Φmm)13
ソフレックス プッシュインパクト 両メカソケット 都市ガス 桑名金属工業ソフレックス プッシュインパクト 両メカソケット 都市ガス桑名金属工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
呼び径(A)10
ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス 桑名金属工業ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス桑名金属工業
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用ガス都市ガス長さ(m)30
検査孔付ねじガス栓 LPガス用 高橋産業検査孔付ねじガス栓 LPガス用高橋産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
亜鉛製
使用ガスLPガス規格Rc1/2
壁埋込型ガスコンセント LPガス用 藤井合金製作所壁埋込型ガスコンセント LPガス用藤井合金製作所
9,698税込10,668
1個
当日出荷
Rc1/2ねじ接続
使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2
サービスガス栓 都市ガス用 光陽産業サービスガス栓 都市ガス用光陽産業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
メーターガス栓・無段開栓防止付・防水仕様
使用ガス都市ガス
I型可とう管ガス栓 都市ガス用 光陽産業I型可とう管ガス栓 都市ガス用光陽産業
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
使用ガス都市ガス規格Rc1/2×Rc1/2アズワン品番64-5126-28
CHジョイントBJ(樹脂) ニックスCHジョイントBJ(樹脂)ニックス
339税込373
1個
当日出荷
樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂サイズ10
CCH×CHMジョイント リビラックCCH×CHMジョイントリビラック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリップ付き
用途暖房1系統時に使用する継手仕様熱源機直付用ジョイント付属品クリップ付
樹脂管用ソルダーアダプター リビラック樹脂管用ソルダーアダプターリビラック
509税込560
1個
7日以内出荷
用途10A樹脂管と9.52銅管の接続に使用サイズ10A×9.52アズワン品番64-5126-86
樹脂管用直循環継手 リビラック樹脂管用直循環継手リビラック
659税込725
1個
当日出荷
用途G1/2外ねじと7A樹脂管の接続に使用サイズ7×1/2
壁カバー(ガスリフォーム用) 未来工業壁カバー(ガスリフォーム用)未来工業
128税込141
1個
翌々日出荷
架橋ポリ配管セット(ワンタッチ) 三菱ケミカルインフラテック架橋ポリ配管セット(ワンタッチ)三菱ケミカルインフラテック
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
セット内容被覆管10A10mm保温(ブルー) HC-10HON10B 3m 1本、被覆管10A10mm保温(ピンク) HC-10HON10P 3m 1本、エクセルイージーフィット(R)ユニオンアダプタ KJ18-1310C-S 4個、継手保温材 WJ3H-16 4個、結束バンド 長さ200mm 8本種類配管セット3M(ワンタッチ継手)
CHバイパス管 三菱ケミカルインフラテックCHバイパス管三菱ケミカルインフラテック
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様ペアチューブの往き管、戻り管を結ぶ漏水試験を簡便にする
デンゲン3Pコード 三菱ケミカルインフラテックデンゲン3Pコード三菱ケミカルインフラテック
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
電線仕様-太さ(mm2)接地極付き電源コードVCT0.75×3C丸端子
ダイヤベースボードUFT溶接金網 三菱ケミカルインフラテックダイヤベースボードUFT溶接金網三菱ケミカルインフラテック
12,980税込14,278
1箱(10枚)
当日出荷
用途モルタル強度を増すために使用する金網寸法(mm)1000×1000×3.2ピッチ(口)100×100
エクセルソーレ45小根太付温水マット 三菱ケミカルインフラテックエクセルソーレ45小根太付温水マット三菱ケミカルインフラテック
31,980税込35,178
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵 小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増 上面への放熱を助けるU字アルミを装着 システムの効率アップ 床暖房用12mm厚フローリング対応 軽量かつコンパクトな折り梱包 豊富なサイズバリエーション 優れた耐久性
耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.25
CHジョイント 前澤給装工業CHジョイント前澤給装工業
7,998税込8,798
1パック(20個)
当日出荷
クリップ式ヘッダーのユニオンを取り付ける樹脂管に接続する為の継手。
ヘッダー 前澤給装工業ヘッダー前澤給装工業
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷
用途暖房配管の高温(80℃)の往き戻りに接続方式クリップ式
ヘッダー 前澤給装工業ヘッダー前澤給装工業
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途クイックファスナー式熱源機の暖房配管往き戻り
気密テストキャップ 日本継手(旧:JFE継手)気密テストキャップ日本継手(旧:JFE継手)
3,198税込3,518
1箱(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フレキ管の片側がガス栓と接続されていない場合の気密検査に使用します。
検査孔付ねじガス栓 都市ガス用 光陽産業検査孔付ねじガス栓 都市ガス用光陽産業
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用ガス都市ガス
検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用光陽産業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用ガス都市ガス色(つまみ部)
検査孔付フレキUIねじガス栓 都市ガス用 光陽産業検査孔付フレキUIねじガス栓 都市ガス用光陽産業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用ガス都市ガス
LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
5,698税込6,268
1個
当日出荷
使用ガス都市ガスコード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air
ガスコンセントS露出(一口・鉄管配管用) 都市ガス用 光陽産業ガスコンセントS露出(一口・鉄管配管用) 都市ガス用光陽産業
6,698税込7,368
1個
当日出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガスコード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12Aアズワン品番64-5126-35作動時圧損(Pa)383流量(kL/h)1.2air

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガス配管部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら