6ページ目: ガス配管部材

ガス配管部材には、ホースとガス栓および継手が含まれます。LPガス用と都市ガス用とに大別され、特にホースについてはさらに屋内用と屋外用、あるいは屋内外兼用に分かれます。ガスの配管に使用される性質上、ホースにおいては耐食性や耐熱性および耐震性や耐久性も重視されます。ガス栓は、コンセント型・ホースエンド型および安全機能のついたヒューズガス型に分かれます。安全機能つきは、ガス漏れやホース外れがあった時には、自動的にガスが止まるようになっています。
850件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検査孔付L型ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付L型ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
LB一口自在コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB一口自在コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)235
検査孔付ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
検査孔付ボールULねじガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付ボールULねじガス栓 LPガス用光陽産業
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)99.8寸法E(mm)22寸法B(mm)80
検査孔付ボールUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付ボールUIねじガス栓 LPガス用光陽産業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法D(mm)37.5寸法E(mm)27寸法B(mm)45.1寸法C(mm)54.3
ガスコンセント S露出一口 LPガス用 光陽産業ガスコンセント S露出一口 LPガス用光陽産業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
一口、二口ともコンセント部回転自在です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ゴムキャップが付いています。
使用ガスLPガスタイプ鉄配管用接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)343
ガスフレキシブル管 都市ガス用 日本継手(旧:JFE継手)ガスフレキシブル管 都市ガス用日本継手(旧:JFE継手)
21,980税込24,178
1本(30m)
6日以内出荷から9日以内出荷
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス適合都市ガス長さ(m)30
ガス用キャップセット(都市ガス用) カクダイガス用キャップセット(都市ガス用)カクダイ
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
用途ガス栓用安全キャップ使用ガス都市ガス
ソフト床暖パネル サンポットソフト床暖パネルサンポット
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
チヨフレックスAC 千代田精機チヨフレックスAC千代田精機
24,980税込27,478
1本
17日以内出荷
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
全長(mm)1200【ホース】レッド質量(g)1400使用圧力(MPa)3.0以下最小曲げ半径(mm)内側45接続【出口側】W22山14(金属当り)【容器側】枠式適合ガスアセチレンホース寸法(mm)12.9×6.3補強層2P適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70関連資料(1.15MB)圧力(MPa)【水圧】44.2【破壊圧力】88.2以上
LP用ガスホース リビラックLP用ガスホースリビラック
44,980税込49,478
1巻(50m)
7日以内出荷
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。種類LPガス径(Φmm)9.5長さ(m)50
Y型レギュレーター(フランジ無し) SUGICO(スギコ)Y型レギュレーター(フランジ無し)SUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の喚吸器です。
ねじ1/4内ネジ関連資料寸法図(0.06MB)
3/8L型ガスコック(棒ハンドル) SUGICO(スギコ)3/8L型ガスコック(棒ハンドル)SUGICO(スギコ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじRc3/8×Rc3/8
HGM継手 日本継手(旧:JFE継手)HGM継手日本継手(旧:JFE継手)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
継手の一方がメカニカル式です。また万一の災害時にはパッキンが焼失しても耐火パッキンによりガスの噴射を一時的に防ぎます。
用途架空部の突き合わせ配管等に使用
絶縁継手 NZⅡ ソケット 日本継手(旧:JFE継手)絶縁継手 NZⅡ ソケット日本継手(旧:JFE継手)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
用途内管の絶縁に使用
ネオジョイント ソケット LIA用 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント ソケット LIA用日本継手(旧:JFE継手)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フレキ管の先継ぎ、修繕に使用します。両側メカタイプです。
検定LIA検定品機能漏れ検査機能
ネオジョイント 片ねじソケット LIA用 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント 片ねじソケット LIA用日本継手(旧:JFE継手)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ側がおすねじです。めすねじの内ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
ガスの種類都市ガス機能漏れ検査機能
ヘッダー 日本継手(旧:JFE継手)ヘッダー日本継手(旧:JFE継手)
919税込1,011
1個
5日以内出荷
フレキ管の分岐に使用します。
器具栓用スリムプラグ RGHP-SP2 リンナイ  RGHP-SP2 リンナイ器具栓用スリムプラグ RGHP-SP2 リンナイ RGHP-SP2リンナイ
1,788税込1,967
1個
4日以内出荷
使用ガス都市ガス、LPガス専用
ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)エスコ
5,910税込6,501
1本
翌日出荷
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
配管セット 前澤給装工業配管セット前澤給装工業
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途戸建用配管セット 10A×15m関連資料承認図面(0.12MB)
Lブンキヘッダー 前澤給装工業Lブンキヘッダー前澤給装工業
12,980税込14,278
1袋(10個)
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途床下等で架橋ポリエチレン管を10Aから7A2分岐時使用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料承認図面(0.02MB)
ヘッダー 前澤給装工業ヘッダー前澤給装工業
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途クイックファスナー式熱源機の暖房配管戻りに使用する。熱源機との接続はCCHジョイント式 樹脂製
チヨフレックス 千代田精機チヨフレックス千代田精機
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷から17日以内出荷
フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。特殊樹脂で高圧に耐えます。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。
ホース:グレー使用温度範囲(℃)-10~+70温度範囲(℃)雰囲気:ー40~70使用圧力(MPa)16.2以下最小曲げ半径(mm)内側45ホース径(Φmm)12.9×6.3補強層2P
Eリングホルダー(スムーサー7A・10A専用) アサダEリングホルダー(スムーサー7A・10A専用)アサダ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ソケットを接続するためのホルダー。
燃焼器接続用ホース Φ10 UTIC-10シリーズ タカハシ産業燃焼器接続用ホース Φ10 UTIC-10シリーズタカハシ産業
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
屋内・屋外共通で使用できます。家庭用・業務用燃焼機器の接続に使用してください。TUねじとはRc1/2でパッキンシールする継手のねじのことであり、継手の六角部にTUと刻印表示しています。注意接続するには資格が必要です。液化石油ガス設備士等
めねじサイズRc1/2TU(パッキン付)
都市ガス用ホースバンド 9.5Φ(グリップ付) 東洋アルチタイト都市ガス用ホースバンド 9.5Φ(グリップ付)東洋アルチタイト
7,898税込8,688
1袋(100個)
8日以内出荷
使用ガス都市ガス
LPガス用ホースバンド 9.5Φ(グリップなし) 東洋アルチタイトLPガス用ホースバンド 9.5Φ(グリップなし)東洋アルチタイト
4,798税込5,278
1袋(100個)
9日以内出荷
寸法(Φmm)9.5(グリップなし)使用ガスLPガス
逆止弁付根元ボールバルブ 宮入バルブ製作所逆止弁付根元ボールバルブ宮入バルブ製作所
2,088税込2,297
1個
3日以内出荷
LPG集合管に取り付けられる逆止弁付根元バルブ
用途LPG供給設備(集合管等)サイズ8A材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス接続Rc1/4設計圧力(MPa)1.56漏洩量5L/h(空気)以下(差圧0.03MPa以上)バルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)閉止差:0.02以上設計温度(℃)-25~70
ガスメーターカバーBAKO(バコ) 森田アルミ工業ガスメーターカバーBAKO(バコ)森田アルミ工業
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
"シンプルでスタイリッシュな、ガスメーターカバーです。 折角、建物のファサードを整えたにも関わらず、武骨なガスメーターが玄関の脇で悪目立ち。 外壁はブラックなのに、ガスメーターの色はアイボリーホワイトだったり・・・、そんな、建物周りのチグハグさを解決するためにBAKO(バコ)ガスメーターカバーは生まれました。 脇役を脇役らしく、静かな存在に変えます。 水平垂直のデザイン・・・建築は床・壁・天井など水平垂直の要素で成り立っています。メーター類もその延長であって欲しい。壁面に添わせる存在だからこそ、ガスメーターカバーも水平垂直にこだわりました。建築全体のコンセプトに馴染む存在、それがBAKOの立ち位置です。 ガスメーターを守る・・・新築時に設置した場合、BAKOは普段目にするガスメーターよりも一回り小さい印象を受けるかもしれません。これは、通常よりもガスメーターを低い位置に設置するためです。ガスメーターの推奨高さは水撥ねの心配があり高い位置になっていますが、BAKOを採用することでガスメーターを低い位置に設置できます。 検針時にはフタをはずしてください・・・外からはメーターが見えないようになっています。検針時にはカバーを手前に「バコッと」引いて完全に外してください。最初の検診時には、余りにも建物に馴染んでいて、気づかれないかもしれませんので、業者の方にその存在を伝えてください。 新築でも既存のガスメーターにも・・・BAKOガスメーターカバーは、都市ガス用のガスメーター(東京ガス、大阪ガス、東邦ガスで検証済み)用に開発されました。新築時には、メーターの取付高さを指定して頂き、配管もすっぽりと覆うことができます。既存のガスメーターに後付けする場合には、メーター下部の配管は露出しますが、強度上問題ございません。"
用途ガスメーター用カバー、ガスメーター用ボックスとして付属品固定金具×2ケ、奥行調整金具×2ケ、トラス(M4×6)×6本、 コンクリートビス(5×25)×8本材質本体:スチール(焼付粉体塗装)/固定金具類:スチール(メッキ仕上)寸法(縦×横×高さ)(mm)245×245×700
ソケット(ガスリフォーム用) 未来工業ソケット(ガスリフォーム用)未来工業
128税込141
1個
翌々日出荷
適合【モール】GmL-15M寸法L(mm)32寸法H(mm)27.2寸法B(mm)32
フリージョイント(ガスリフォーム用) 未来工業フリージョイント(ガスリフォーム用)未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
用途屋内用適合【モール】GmL-15M寸法H(mm)22.8寸法L1(mm)400寸法B(mm)23.8寸法L2(mm)24
キーロンTO アイボリー 都市ガス用 協成キーロンTO アイボリー 都市ガス用協成
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管使用ガス都市ガスアイボリー
強化ガスホース用金具 L型ユニオン 都市ガス用 サンコー強化ガスホース用金具 L型ユニオン 都市ガス用サンコー
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
用途機器(TUねじ)とホースを接続する継手使用ガス都市ガス規格13A×Rc1/2TU
強化ガスホース用金具 ユニオン 都市ガス用 十川ゴム強化ガスホース用金具 ユニオン 都市ガス用十川ゴム
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
用途機器(めねじ自在)とホースを接続する継手使用ガス都市ガス規格20A×Rc3/4アズワン品番64-5124-54
強化ガスホース用金具 おねじ 都市ガス用 十川ゴム強化ガスホース用金具 おねじ 都市ガス用十川ゴム
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
用途ガス栓(おねじ)とホースを接続する継手使用ガス都市ガス規格20A×R3/4アズワン品番64-5124-52
強化ガスホース用金具 おねじ 都市ガス用 サンコー強化ガスホース用金具 おねじ 都市ガス用サンコー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途ガス栓(おねじ)とホースを接続する継手使用ガス都市ガス規格13A×R1/2
コンセント付 検圧ソケット 藤井合金製作所コンセント付 検圧ソケット藤井合金製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス・LPガス兼用規格Φ9.5ホースエンド用
壁埋込型ガスコンセント LPガス用 藤井合金製作所壁埋込型ガスコンセント LPガス用藤井合金製作所
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2
LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 藤井合金製作所LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用藤井合金製作所
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
黄銅製
使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガス配管部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら