8ページ目: ガス配管部材

ガス配管部材には、ホースとガス栓および継手が含まれます。LPガス用と都市ガス用とに大別され、特にホースについてはさらに屋内用と屋外用、あるいは屋内外兼用に分かれます。ガスの配管に使用される性質上、ホースにおいては耐食性や耐熱性および耐震性や耐久性も重視されます。ガス栓は、コンセント型・ホースエンド型および安全機能のついたヒューズガス型に分かれます。安全機能つきは、ガス漏れやホース外れがあった時には、自動的にガスが止まるようになっています。
850件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サービスガス栓(無断開閉防止付) LPガス用 光陽産業サービスガス栓(無断開閉防止付) LPガス用光陽産業
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
使用ガスLPガス材質鉄製
検査孔付ボールULねじガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付ボールULねじガス栓 LPガス用光陽産業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)66.9寸法E(mm)27寸法B(mm)47.1
LB二口自在ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB二口自在ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
7,698税込8,468
1個
13日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
LA二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LA二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)196
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
[都市ガス用] ガス栓用キャップ エスコ[都市ガス用] ガス栓用キャップエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
使用ガス都市ガスエスコ品番EA467A-11形状キャップ
[LPガス用] ガス栓用キャップ エスコ[LPガス用] ガス栓用キャップエスコ
340税込374
1個
当日出荷
使用ガスLPガスエスコ品番EA467A-12形状キャップ
ガス用羽子板 エスコガス用羽子板エスコ
990税込1,089
1セット(10本)
翌日出荷
種類羽子板
ガスホース都市ガス用4分口(13mm) メートル販売 ヨシダガスホース都市ガス用4分口(13mm) メートル販売ヨシダ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
LIA認証TU六角長エルボ 高橋産業LIA認証TU六角長エルボ高橋産業
3,298税込3,628
1個
12日以内出荷
材質黄銅長さ(mm)111六角(mm)22
VCT0.75mm2 × 3C 三菱ケミカルインフラテックVCT0.75mm2 × 3C三菱ケミカルインフラテック
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷
長さ(m)100電線仕様-芯数SHーVCTーCS:3/VCT:3電線仕様-太さ(mm2)SHーVCTーCS0.75・黒、白、赤・VCT0.75
ガスソフトコード (都市ガス用) カクダイガスソフトコード (都市ガス用)カクダイ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
都市ガス用ホース内径呼称13ミリ
長さ(m)30
暖房炉のパイロットバーナ― ロバートショウ暖房炉のパイロットバーナ―ロバートショウ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
天然ガス用パイロットバーナー(点火装置付き)
用途機器、システムの温度管理備考5SL-2 パイロット .018 天然ガス用 5SL-2 スパーク電極 18
ユニバーサルパイロット用取付式点火センサー ロバートショウユニバーサルパイロット用取付式点火センサーロバートショウ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R)汎用パイロットマウント点火装置センサーは、主に712シリーズ間欠パイロット点火Uni-Kit(R)とともに使用されます。この点火装置およびセンサーのアセンブリには、取り付けブラケット、取り付けハードウェア、および24インチのリードが含まれています。 *取り付けに必要なすべての部品が含まれています*クイック交換部品
用途機器、システムの温度管理
暖房炉のパイロットバーナ― ロバートショウ暖房炉のパイロットバーナ―ロバートショウ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
点火装置付きパイロットバーナー組立品
用途機器、システムの温度管理備考6SW14-21E (22 天然ガス用)
FJ コイル 120ボルト ロバートショウFJ コイル 120ボルトロバートショウ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
FJ コイル 120ボルト
用途機器、システムの温度管理備考3/8インチ メスねじ接続電気定格110/120V 50/60Hz
炉用バルブ関連部品 ロバートショウ炉用バルブ関連部品ロバートショウ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ガスバルブ・ガスコック用ダイヤル(ベージュ)
用途機器、システムの温度管理備考オンオフ用
電気スパークモジュール 0+4 1-4Hz ロバートショウ電気スパークモジュール 0+4 1-4Hzロバートショウ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電気スパークモジュール 0+4 1-4Hz
用途機器、システムの温度管理
GSシリーズ サーモスタット ロバートショウGSシリーズ サーモスタットロバートショウ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R) GSシリーズサーモスタットは、バーナーへのガスの流れを遮断して温度を制御するために使用されるスナップ作動式油圧サーモスタットです。GSガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、鶏や豚の保育器、ウォーミングキャビネット、スペースヒーター、フライヤーなど、さまざまな用途に使用できます。*さまざまな温度範囲で利用可能で、最大600°F(316℃)の温度制御が可能です*OFF位置から全ガス流量までのスナップ作動*カウンタートップアプライアンスに適した容量と小型*大容量ガス作動式ダイヤフラムバルブでの使用に適用可能*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で供給されます*耐熱性プラスチック製のダイヤルをご用意しています*メインバーナーバイパスまたはパイロットアウトレット付きが利用可能
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)200-500
ダイヤル用アクセサリー ― クロームベゼル ロバートショウダイヤル用アクセサリー ― クロームベゼルロバートショウ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ダイヤル用アクセサリー ― クロームベゼル
用途機器、システムの温度管理
調理機器用アクセサリー 19/32 BJFMA ニップル ロバートショウ調理機器用アクセサリー 19/32 BJFMA ニップルロバートショウ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
調理機器用アクセサリー 19/32 BJFMA ニップル
用途機器、システムの温度管理備考シルバー色フランジニップル
サーモスタット用アクセサリーガード(TSTAT) ロバートショウサーモスタット用アクセサリーガード(TSTAT)ロバートショウ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
透明タイプ サーモスタット保護カバー(鍵付き)
用途機器、システムの温度管理
ガス調理機器用コントロールサーモスタット ロバートショウガス調理機器用コントロールサーモスタットロバートショウ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ガス調理コントロール
用途機器、システムの温度管理流出口タイプ【雌ねじ式配管の流入口および流出口】3/8inch長さ(inch)【キャピラリー】36温度範囲(°F)200~550
Robertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブ ロバートショウRobertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブロバートショウ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。
用途機器、システムの温度管理
1720シリーズ サーモマグネティック安全弁 ロバートショウ1720シリーズ サーモマグネティック安全弁ロバートショウ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R) 1720シリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。
用途機器、システムの温度管理
汎用ガス圧制御 ロバートショウ汎用ガス圧制御ロバートショウ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ユニバーサルガス圧力調整器
用途機器、システムの温度管理備考3/4 × 3/4 天然ガス/LP 兼用
ダイヤル用アクセサリー ― クロームベゼル(BJ) ロバートショウダイヤル用アクセサリー ― クロームベゼル(BJ)ロバートショウ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
調理機器用アクセサリー クロームベゼル「BJ」
用途機器、システムの温度管理
4200シリーズ ガスサーモスタット ロバートショウ4200シリーズ ガスサーモスタットロバートショウ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R) 4200シリーズのガスサーモスタットは、耐久性に優れた高容量のガスサーモスタットです。これらのユニットには、モジュレーションのみ、またはモジュレーションスナップ作動バイパス付きがあります。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットの出口とカスタマイズ設定はオプションです。デッキオーブン、コンベクションオーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。
用途機器、システムの温度管理備考150~550°F対応、キャピラリーチューブ長 48インチ
ガスサーモスタット ロバートショウガスサーモスタットロバートショウ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
調理機器用アクセサリー 無段階ノブキット
用途機器、システムの温度管理仕様【ダイヤルマーキング】ローハイ1-青1-赤1-黄1-緑1-グレー備考スペシャルスライドパックパッケージタイプ【ノブ】ブラックエレクトリック部品番号【オーバーレイ】414モデル【OEM】5000 - 5502
4200シリーズ ガスサーモスタット ロバートショウ4200シリーズ ガスサーモスタットロバートショウ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R) 4200シリーズのガスサーモスタットは、耐久性に優れた高容量のガスサーモスタットです。これらのユニットには、モジュレーションのみ、またはモジュレーションスナップ作動バイパス付きがあります。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットの出口とカスタマイズ設定はオプションです。デッキオーブン、コンベクションオーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。*耐熱素材と堅牢な設計 *パイロットキーとバイパスキーはアクセス可能で、パイロットとキーはコントロールの前面から簡単に調整できるようにスロットが付いています *ほとんどのガス器具システムで温度制御を提供します*低温制御が可能*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます*4方向取り付け可能位置*RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理その他【「E」側】1/2インチ配管【インレットサイド「F」】1/2 インチパイプ【「G」位置・背面】なし【インレットリア「H」】該当せず【パイロット排出口】側面備考FDTH-1-06-48温度120/208/240V AC設置方式4方向長さ(inch)【キャピラリー】48バルブサイズ3/16インチ x 15-3/8インチ ニッケル
6S30-6 パイロットアセンブリ ロバートショウ6S30-6 パイロットアセンブリロバートショウ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
点火装置付きパイロットバーナー組立品
用途機器、システムの温度管理備考6S30-6 パイロット 26N 30インチ パイロット組立品
調理機器用アクセサリー パルナット / P13247-3 ロバートショウ調理機器用アクセサリー パルナット / P13247-3ロバートショウ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
調理機器用アクセサリー パルナット / P13247-3
用途機器、システムの温度管理備考「シルバー仕上げパルナット
パイロットオリフィス ロバートショウパイロットオリフィスロバートショウ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ロバートショー(R)パイロットオリフィスは、ロバートショー1820および1830タイプのパイロットの交換部品として使用されています。1820、1830(2C、2CH、2S、2SH)パイロットに対応オリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まりますオリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まります
用途機器、システムの温度管理チューブサイズ(インチ)3/16または1/4
5500 インフィニットダイヤル(無段階調整ダイヤル) ロバートショウ5500 インフィニットダイヤル(無段階調整ダイヤル)ロバートショウ
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
5500(インフィニットスイッチ)ダイヤルマーキングは低から高に。0.187ステムサイズに適合します。
用途機器、システムの温度管理仕様ステムフラットポジション:下
700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ ロバートショウ700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブロバートショウ
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
700シリーズ24ボルトの組み合わせRobertshaw(R)700シリーズ24ボルトコンビネーションガスバルブは、交換の柔軟性を提供します。720,000BTUまでの容量、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能を備えたこれらのコンビネーションガスバルブは、無制限の交換可能性を提供します。24ボルトユニキット(R)モデルは、天然ガスまたはLPガスに適しています。バルブは工場で3.5インチWC天然ガスに設定されています。LPガスに変換するためのレギュレーターカバープレートが付属します。ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオンパイロットアウトレット1/4インチチューブ周囲温度:40°F~175°Fコンビネーションネジ/スペード端子タイプ標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス複数のアクチュエーターをご用意していますRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理部品番号工場:7000BER電気定格24V AC @ 0.2 Amps, 50/60 Hz|12V DC @ 0.18 Amps, 50/60 Hz圧力調整機構ユニキット
705シリーズ ミリボルトオペレーターキット ロバートショウ705シリーズ ミリボルトオペレーターキットロバートショウ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
705シリーズミリボルトオペレータキットは、700シリーズおよび710シリーズの手動ガスバルブを壁面サーモスタット制御に現場で変換できるように設計されています。これらのオペレータは、特定の700500シリーズガスバルブの代替品でもあります。オペレータキットには、圧力レギュレータが取り付けられた状態と取り付けられていないものがあります(注文表を参照)。各オペレーターキットには、完全な取り付けのためのガスケットとネジが含まれています。警告:700800シリーズブリードガスコントローラー(7000GO)では使用しないでください。バルブは正しく機能せず、危険な状態になります。注意:バルブオペレーターを交換するときは、常に新しいガスケットと取り付けネジを使用してください。
用途機器、システムの温度管理黒、赤またはグレー定格250 mV to 750 mV部品番号工場:MVR圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
1900シリーズサーモカップル ロバートショウ1900シリーズサーモカップルロバートショウ
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R) 1900シリーズ熱電対には、特殊な低質量熱電対またはクイックドロップアウト熱電対が含まれています。これは通常、熱安全性に酸素枯渇システムを必要とするアプリケーションで見られます。また、パイロット火炎が失われた場合に熱安全性を迅速にドロップアウトする必要がある多くのLPガス機器アプリケーションにも見られます。Robertshaw 1970シリーズユニカップル(R)設計により、ほぼすべてのパイロットバーナーに取り付けることができます。汎用性の高いジップナットは、熱電対の転がされたねじ山に押したり、引っ張ったり、ねじ込んだりして、あらゆる用途で適切な位置決めを行うことができます -付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単 -長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット -銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現 -短絡状態から絶縁するマイカワッシャー -Tinnermanクリップ付属 -さまざまな長さで複数の用途に対応
用途機器、システムの温度管理
アルミチューブ ロバートショウアルミチューブロバートショウ
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)アルミニウムチューブは、すべての交換ニーズに対応する汎用性があります。アルミチューブはASTMB規格#483に適合しています壁厚が0.035インチの1435合金を使用チューブの定格は90PSIで、引張りは11,000、降伏は9,500、伸びは25%です
用途機器、システムの温度管理
4方向取付け対応ダイヤル ロバートショウ4方向取付け対応ダイヤルロバートショウ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
Ranco(R)の加熱/冷却用コントロールは、多くのOEM(純正品)コントロールの代替品として使用され、コンプレッサーのオン/オフ機能を制御します。これらの加熱・冷却用コントロールは、パッケージ端末型やルームエアコン、壁貫通型の加熱・冷却ユニットなどのルームエアコンに搭載されています。「D」ステムタイプのキットコントロール用の4ウェイマウントダイヤル。各ダイヤルパッケージには、ブランクダイヤルとスリップフィット温度スケールが含まれています。
用途機器、システムの温度管理仕様ステムサイズ(インチ):0.187温度範囲(°F)200~400
RAM高温表面点火制御装置 ロバートショウRAM高温表面点火制御装置ロバートショウ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RAM高温表面点火制御装置は24VACです。サーモスタットが熱を要求すると、RAMのHSI制御は同時に高温表面点火装置に通電し、電流検知機能を開始します。ガスバルブは、電流検知しきい値に達するまで閉じたままになります。電流消費しきい値に達するかそれを超えると、ガスバルブと火炎整流回路が通電されます。炎が確認されると、高温表面点火装置は停止されます。メインバーナーの炎は継続的に監視されます。炎が検出されなくなると、RAMHサイクルが実行され、高温表面点火装置の電流消費量がチェックされます。高温表面点火装置が電流消費しきい値を下回る場合、ガスバルブはオフのままになり、高温表面点火装置は電流しきい値に達するまでオンのままになります。
用途機器、システムの温度管理仕様●ガスバルブリレー定格:5.0 Amps●ロックアウト前の点火試行:3●点火装置リレー定格:10.0Ampsタイプ事前パージ、リモート電気定格24V AC温度範囲(°F)-40~175

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガス配管部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら