9ページ目: ガス配管部材

ガス配管部材には、ホースとガス栓および継手が含まれます。LPガス用と都市ガス用とに大別され、特にホースについてはさらに屋内用と屋外用、あるいは屋内外兼用に分かれます。ガスの配管に使用される性質上、ホースにおいては耐食性や耐熱性および耐震性や耐久性も重視されます。ガス栓は、コンセント型・ホースエンド型および安全機能のついたヒューズガス型に分かれます。安全機能つきは、ガス漏れやホース外れがあった時には、自動的にガスが止まるようになっています。
850件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1720シリーズ 熱磁式安全バルブ ロバートショウ1720シリーズ 熱磁式安全バルブロバートショウ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)1720シリーズ熱磁気安全弁は、パイロットの停電時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロット炎によって加熱される熱電対によって生成された電圧によって通電されます。この炎が消えると、熱電対電圧は低下し、スプリングが磁力に打ち勝ち、パイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御は、商業用および住宅用オーブン、赤外線ヒーター、鶏肉および豚のブローダー、RV車のガス器具、および自動安全弁を必要とするその他多くのアプリケーションに使用できます。300°F(149℃)の周囲温度定格と350°F(177℃)バージョンが利用可能Jモデルは、パイロットインレット/アウトレットチューブ接続が分離されていますKモデルはパイロットアウトレットのみですBJWA、FD、GSシリーズサーモスタットなどの他のRobertshawモデルと互換性がありますROHS対応
用途機器、システムの温度管理仕様●ヘッドパイロットインレットとアウトレット(インチ):キット、1/8 パイプ、3/16 チューブ、1/4 チューブ●ボディインレットとアウトレット:該当せず圧力最大:0.5PSI周囲温度(℃)0~149(°F:32~300)
700シリーズ ライン電圧用ガス制御バルブ ロバートショウ700シリーズ ライン電圧用ガス制御バルブロバートショウ
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
700シリーズミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオンパイロットアウトレット1/4インチチューブ周囲温度:40°F~175°F端子タイプコンビネーションネジ/スペード標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガスRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理仕様●3方向ストレートスルー型排出口(FPT)(インチ):2025/01/02●3方向側面排出口(FPT)プラグ付き:1/2"●インレットサイズ(インチ):2025/01/02●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):2容量100000 BTU備考同軸サーモパイルおよび2線式サーモパイルの両方が使用可能です。定格250mV to 750mV部品番号工場:7000AMVR圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
780シリーズ 直接スパーク制御装置 ロバートショウ780シリーズ 直接スパーク制御装置ロバートショウ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)780シリーズパイロットコントロールは、ソリッドステートロジックと火炎検出による火炎整流を特長とし、断続的なパイロット点火装置の適切な動作を保証する自動シーケンスを提供します。サーモスタットが熱を必要とすると、780シリーズ制御は同時に点火スパークを開始し、ガスバルブのパイロットバルブ部分を開きます。パイロット火炎認識により、点火の火花を止め、ガスバルブのメインバルブ部分を開きます。パイロットバーナーの炎は、加熱サイクルの期間中、同期周波数で連続的に監視されます。加熱サイクル中にパイロット火炎が故障した場合、パイロット火炎が確立されるまで、制御はメインバルブを停止します。Robertshaw780845ロックアウトイグニッションコントロールは、90秒間のスパークを提供し、その後、イグニッション試行の間に6分間の遅延(パージ)を提供します。3回の試行でパイロット火炎が感知されない場合、制御は1時間のロックアウト期間に入ります。ロックアウト期間の終了時に、熱の需要がまだ存在する場合、ユニットは点火のために3回の試行を繰り返します。トラックの在庫を減らし、スペースとコストを節約します完全な詳細なインストール手順で簡単にインストールパイロットバルブとメインバルブは、力率0.5で1アンペアを消費します0.4力率で1.5アンペアの複合負荷
用途機器、システムの温度管理仕様●サーモスタット予熱抵抗設定:0.7 Amps●スパークレート:毎秒3~4●フレームセンサー電流:0.7mA DC @ 25℃●フレーム故障再点火時間:0.8秒●安全ロックアウトタイミング:なし●最大合計電流負荷:1.5 Amps電気定格24V ACトランス24V AC, 20VA温度範囲(°F)-40 ~ 175制御電圧50/60 Hz
4方向取付け対応ダイヤル ロバートショウ4方向取付け対応ダイヤルロバートショウ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
1710シリーズの交換用ボディは、TS自動安全弁の用途において、1720シリーズの交換用マグネットヘッドと併せて使用されます。「D」ステムタイプのキットコントロール用の4ウェイマウントダイヤル。各ダイヤルパッケージには、ブランクダイヤルとスリップフィット温度スケールが含まれています。
用途機器、システムの温度管理仕様ステムサイズ(インチ):0.187温度範囲(°F)100~450
620シリーズ 変圧器 ロバートショウ620シリーズ 変圧器ロバートショウ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)620シリーズトランスフォーマーは、ユニバーサル密閉型モデルから単一電圧オープンフレームモデルまで、さまざまなモデルで入手可能です。UL認定1411該当するNEMA規格に適合サーマルヒューズ保護ULファイル番号E92807
用途機器、システムの温度管理仕様認証評価:UL 1411リード線長さ(mm)セカンダリ側:203 (8インチ)、プライマリリード:203 (8インチ)モデルユニバーサルマウント - フット、4×4プレートまたはハブマウント
4350シリーズガスサーモスタット ロバートショウ4350シリーズガスサーモスタットロバートショウ
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)4290シリーズガスサーモスタットは、スナップ作動式油圧サーモスタットで、バーナーへのガスの流れを遮断して温度制御を提供するために使用されます。4290シリーズガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、ブローダー、加温キャビネット、フライヤーなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。複数の向きとコンセントの数により、高い適応性フランジニップルを介して、マニホールドの上または下に取り付けさまざまな温度範囲で利用可能パイロットとバイパスのフロント調整シートアクションの調整バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます
用途機器、システムの温度管理容量70000 BTU/HR天然ガス
グリドル用ダイアル ロバートショウグリドル用ダイアルロバートショウ
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
GRIDDLETYPE「D」ステムアプリケーション用。4方向設置。
用途機器、システムの温度管理仕様●ダイヤルカラー:黒●ダイヤルマーキング:150°Fから400F包装スライドパック
ハイリミットリード線アセンブリ ロバートショウハイリミットリード線アセンブリロバートショウ
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ハイリミットリード線アセンブリは、ガスバルブのスロット付き磁石に収まり、外部ECO(エネルギーカットオフ)スイッチとの接続を可能にします。
用途機器、システムの温度管理
1751シリーズ 追加用圧力調整器キット ロバートショウ1751シリーズ 追加用圧力調整器キットロバートショウ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)1751シリーズアドオン圧力調整器キットは、7000、7010、7100、7200、7222の工場モデルタイプで使用できます。各1751圧力レギュレータキットは、直線調整を提供し、特定の工場モデルガスバルブを変換するための指示を含まれるもの必要なすべての部品が含まれています。天然ガスをLPに変換現場での改造ができない油圧式モデルには使用できませんレギュレーション変換を容易にするために必要な部品がすべて付属
用途機器、システムの温度管理備考フィールド変換できない油圧モデルを除く
火炎センサー ロバートショウ火炎センサーロバートショウ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ロバートショー(R)のフレームセンサーアセンブリおよび交換用センサーは、高温に耐えるカンタル製のセンサーロッドを採用しており、1800°F(982℃)までの温度に耐えることができます。定格482°F(250℃)の30インチテフロン(R)絶縁リード線が付属1/4インチクイックコネクト端子に接続
用途機器、システムの温度管理
1720シリーズ 熱磁式安全バルブ ロバートショウ1720シリーズ 熱磁式安全バルブロバートショウ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)1720シリーズ熱磁気安全弁は、パイロットの停電時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロット炎によって加熱される熱電対によって生成された電圧によって通電されます。この炎が消えると、熱電対電圧は低下し、スプリングが磁力に打ち勝ち、パイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御は、商業用および住宅用オーブン、赤外線ヒーター、鶏肉および豚のブローダー、RV車のガス器具、および自動安全弁を必要とするその他多くのアプリケーションに使用できます。300°F(149℃)の周囲温度定格と350°F(177℃)バージョンが利用可能Jモデルは、パイロットインレット/アウトレットチューブ接続が分離されていますKモデルはパイロットアウトレットのみですBJWA、FD、GSシリーズサーモスタットなどの他のRobertshawモデルと互換性があります
用途機器、システムの温度管理圧力最大:0.5PSI周囲温度(℃)0~149(°F:32~300)
1820シリーズ パイロットユニットキット ロバートショウ1820シリーズ パイロットユニットキットロバートショウ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)1820SeriesPilotUniKit(R)モデルは、入手困難なITTGeneralPG9タイプのパイロットを置き換えるように設計されています。特別な1/4インチチューブアダプターには、通常、ナットとボールスリーブが付属しています。UniKitsは、32インチ(810mm)のサーモパイルの有無にかかわらず利用できます。多くの炎パターンタイプが利用可能熱電対またはサーモパイルのオプション水平または垂直ガス入口スパーク電極が利用可能いくつかの取り付けブラケットタイプが利用可能リンティングしない特性を持つエアレーションパイロット
用途機器、システムの温度管理仕様●リード長(インチ):36●含まれるもの:1950-532 サーモパイル&オリフィス備考天然ガス機器とLPガス機器のオリフィスが含まれています。タイプ炎のパターン:90°左向き
1830シリーズ パイロットユニットキット ロバートショウ1830シリーズ パイロットユニットキットロバートショウ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
1830シリーズパイロットユニキット(R)モデルは、すべてのロバートショー(R)および最も競争力のある熱電対で使用するように設計されています。UniKitモデルには、ネジ式熱電対/熱電対モデル2CHをスナップイン熱電対タイプ(モデル2C)に変換するアダプターが含まれています。多くの炎パターンタイプが利用可能熱電対またはサーモパイルのオプション水平または垂直ガス入口スパーク電極が利用可能いくつかの取り付けブラケットタイプが利用可能リンティングしない特性を持つエアレーションパイロット
用途機器、システムの温度管理
4290シリーズガスサーモスタット ロバートショウ4290シリーズガスサーモスタットロバートショウ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)4290シリーズガスサーモスタットは、スナップ作動式油圧サーモスタットで、バーナーへのガスの流れを遮断して温度制御を提供するために使用されます。4290シリーズガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、ブローダー、加温キャビネット、フライヤーなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。最大30,000BTUに対応600,000BTUに達するために高容量ガス作動式ダイヤフラムバルブ(700800シリーズ)での使用に適用可能 さまざまな温度範囲で利用可能で、最大500°F(288℃)の温度制御が可能 オフ位置から最大ガス流量までのスナップ作動 限られた取り付けスペースに適応 バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます 耐熱性プラスチック製のダイヤルが付属しています 周囲温度:200°F(93℃)
用途機器、システムの温度管理仕様●スタッフィングボックス:1/4インチニッケル●ステムのフラット位置:下●バルブサイズ(インチ)(インチ):3/8インチ x 5-3/8インチ ニッケル●パイロット出口:無し●入口サイズ(インチ):1/4インチチューブ●排出口サイズ(インチ):1/4チューブ容量30000 BTU部品番号工場:GS-A6-030-18-00長さ(inch)キャピラリー:30温度範囲(°F)200~410(93℃~210℃)
ウォーターフィルター ロバートショウウォーターフィルターロバートショウ
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
1710シリーズ交換用ボディは、TS自動安全バルブの用途で1720シリーズ交換用マグネットヘッドとともに使用されます。矢印はガスの流れの方向を示しています。重要なお知らせ:新しい1710交換用ボディを注文する場合は、新しい1720安全マグネットも使用する必要があります。別途注文してください。マグネットヘッドを参照してください。最大流量:.75GPM 最大圧力:125PSI 最高温度:100°F
用途シリーズ:1710(TSボディ)ガスキャリア仕様入口と出口のサイズ(インチ):1/2インチパイプ容量210000(BTU/時 @ 1インチW.C.P.D.)天然ガス|340000(BTU/時 @ 1インチW.C.P.D.)LPガス用機器
グリドル用ダイアル ロバートショウグリドル用ダイアルロバートショウ
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
GRIDDLETYPE「D」ステムアプリケーション用。4ウェイマウント。
用途機器、システムの温度管理仕様●ダイヤルカラー:黒●ダイヤルマーキング:150°Fから400F包装ポリ袋入り
41-600シリーズ表面加熱点火器 ロバートショウ41-600シリーズ表面加熱点火器ロバートショウ
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)41600シリーズホットサーフェスミニイグナイターは、すべての暖房システムで信頼性の高い点火を提供します。ミニイグナイターの3秒の加熱時間は、その小型化と相まって、ガス炉のOEMに採用されています。扱いやすさ、簡単な取り付け、そしてトラブルのない操作を実現するよう設計されています独自の非多孔質高強度素材で作られていますAC120Vで動作
用途機器、システムの温度管理仕様●セラミックブロックスタイル:なし●交換用部品:アマナ20165702、ホワイトロジャース767A-378部品番号工場:601TBリード線長さ(mm)130.2 (5 -1/4インチ)
ユニバーサルパイロット用取付式点火センサー ロバートショウユニバーサルパイロット用取付式点火センサーロバートショウ
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
1810-100ユニバーサル2BLCパイロットユニキット(R)は、生産が終了した旧式のモデル2B / 2BLCパイロットを置き換えるように設計されています。このキットには、1/4インチチューブ用のフィッティングと、3/16インチチューブに適応するためのアダプターとフィッティングが含まれています。各キットには天然ガスオリフィスが取り付けられており、個別のLPガス機器オリフィスが含まれています。1810-100は、メインバーナーの点火のためのエアレーション、一定の燃焼パイロットです。Uni-Line(R) 1980-1970シリーズまたは同様の熱電対と併用すると、熱電自動パイロット磁石の熱源を提供します
用途機器、システムの温度管理
4075シリーズソレノイドガスバルブ ロバートショウ4075シリーズソレノイドガスバルブロバートショウ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R) 4075シリーズガスソレノイドは、調理器具のガスの流れを制御するように設計されています。シングルFJTモデルとデュアルFJTDOモデルの両方が、オーブン、グリドル、フライヤーなどのさまざまなアプリケーションで利用できます。 -ノーマルクローズソレノイド -複数のインレット/アウトレット構成 -1/8インチサイドパイロットアウトレットが利用可能 -コンパクトサイズで高流量 -標準NEMA端子 -インレットフィルター付きスクリーン -ガスタイプ:天然ガス機器、製造ガス機器、固定ガス機器、LPガス機器、およびLP/空気混合ガス機器 -RoHS準拠 -静音動作のためのAC整流
用途機器、システムの温度管理仕様●アウトレットサイズ(インチ):3/8インチパイプ●インレットサイズ(インチ):3/8パイプ●パイロット出口:左と右容量119000 BTU備考1/8インチプラグを2個含みます圧力最大:0.5PSI部品番号工場:FJT-29電気定格24/120/240V AC @ 50/60 HzコイルZ-94406-1温度範囲(°F)-40 ~275 (-40 ~ 135℃)
710シリーズ 低容量ガスバルブ ロバートショウ710シリーズ 低容量ガスバルブロバートショウ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)710シリーズ低容量ガスバルブは、低容量で限られたスペースのアプリケーション向けに設計された非常にコンパクトな制御を特長としています。機能には、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能、およびコンポーネントの交換可能性が含まれます。313/16"Hx421/32"Lx129/32"W寸法の低容量ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオン周囲温度:40°F~175°Fパイロットアウトレット1/4インチチューブ標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス複数のアクチュエーターをご用意していますRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
1820シリーズ パイロットユニットキット ロバートショウ1820シリーズ パイロットユニットキットロバートショウ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)1820SeriesPilotUniKit(R)モデルは、入手困難なITTGeneralPG9タイプのパイロットを置き換えるように設計されています。特別な1/4インチチューブアダプターには、通常、ナットとボールスリーブが付属しています。UniKitsは、32インチ(810mm)のサーモパイルの有無にかかわらず利用できます。多くの炎パターンタイプが利用可能熱電対またはサーモパイルのオプション水平または垂直ガス入口いくつかの取り付けブラケットタイプが利用可能リンティングしない特性を持つエアレーションパイロット
用途機器、システムの温度管理仕様●リード長(インチ):36●含まれるもの:1950-532 サーモパイル&オリフィス備考天然ガス機器とLPガス機器のオリフィスが含まれています。タイプ炎のパターン:90°右向き
4200シリーズガスサーモスタット ロバートショウ4200シリーズガスサーモスタットロバートショウ
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)4200シリーズガスサーモスタットは、ヘビーデューティで大容量のガスサーモスタットです。これらのユニットは、モジュレーティングのみ、またはモジュレーティングスナップ作動バイパスで使用できます。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットアウトレットとカスタマイズされた設定はオプションです。デッキオーブン、対流式オーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。耐熱素材と頑丈なデザインパイロットキーとバイパスキーはアクセス可能で、パイロットとキーはコントロールの前面から簡単に調整できるようにスロットが付いていますほとんどのガス器具システムで温度制御を提供します低温制御が可能メインガス供給を変調し、同じサーモスタット動作の下でバイパスガスをスナップで制御しますバルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます4方向取り付け可能RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理取付4方位置:向長さ(inch)キャピラリー:48
700シリーズ 汎用ガスバルブ ロバートショウ700シリーズ 汎用ガスバルブロバートショウ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)700シリーズユニバーサルガスバルブは、断続的なパイロット点火アプリケーション向けに設計されています。これらのユニバーサルモデルには、バルブを直接火花や高温表面の用途に適合させるために必要なすべての部品が含まれています。各バルブには、手動バルブ、パイロットバルブ、およびメインが組み込まれていますパイロット、ホットサーフェス、ダイレクトスパークイグニッションシステムを備えたユニバーサルモデル最大入口圧力14インチWC(0.5PSI)周囲温度:40°F~175°F標準NEMA端子さまざまなガスタイプ:自然、製造、混合、LP、およびLP/空気混合物複数のアクチュエーターに対応可能RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
差し込み式スリップフィット(R)ノブ ロバートショウ差し込み式スリップフィット(R)ノブロバートショウ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
スリップフィット(R)ノブは、ダイヤルオーバーレイおよび4ウェイインサートアダプターと組み合わせて使用するように設計されています。これらの3つの汎用性の高い部品により、設置者は日常のサービス作業で遭遇するほとんどのO.E.M.ノブを迅速に交換できます。
用途機器、システムの温度管理
RAM高温表面点火制御装置 ロバートショウRAM高温表面点火制御装置ロバートショウ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RAMの断続的な点火制御は24VACと120VACです。サーモスタットが熱を必要とすると、RAMのIIDコントロールは同時に点火を開始し、ガスバルブのパイロットバルブ部分を開きます。パイロット火炎認識により、点火の火花を止め、ガスバルブのメインバルブ部分を開きます。パイロットバーナーの炎は、加熱サイクルの期間中、同期周波数で連続的に監視されます。加熱サイクル中にパイロット火炎が故障した場合、パイロット火炎が確立されるまで、制御はメインバルブを停止します。電気定格(入力):24V50/60Hz、120V50/60Hz、50mA火炎センサー電流:0.7mAガスバルブリレー定格:5.0アンペア温度範囲:40°Fから175°F
用途機器、システムの温度管理仕様●ガスバルブリレー定格:5.0 Amps●ロックアウト前のイグニッション試行:無限●炎センサー電流:0.7 mA種類非プレパージ、ローカル、密閉型、モレックス電気定格120V AC50mA温度範囲(°F)-40~175制御電圧50/60 Hz
後付け用スタッフィングボックスキット ロバートショウ後付け用スタッフィングボックスキットロバートショウ
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
アドオンスタッフィングボックスキットは、アプリケーションがスタッフィングボックスを必要とし、交換用コントロールにスタッフィングボックスが組み込まれていない場合に使用されます。これらのアドオンスタッフィングボックスキットは、すべてのキャピラリーに適合するように設計されており、直径3/8インチまでのすべてのセンシングバルブに適合します。これらは、標準(非スタッフィングボックス)コントロールをスタッフィングボックスアプリケーションに合わせて変換するように設計されています。
用途機器、システムの温度管理仕様●アプリケーションパイプサイズ(インチ):2025/03/08●仕上げ:真鍮
712シリーズ間欠パイロット点火システム用キット ロバートショウ712シリーズ間欠パイロット点火システム用キットロバートショウ
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)712シリーズ間欠パイロット点火システムキットは、ソリッドステートロジックと火炎検出による火炎整流を特長とし、断続的なパイロット点火装置の適切な動作を保証する自動シーケンシングを提供します。712パイロット点火システムは、4種類のガスバルブタイプのいずれかで利用でき、幅広い炉用途に適合します。注意:LPガス用途には使用しないでください。すばやく簡単にインストール詳細な手順とトラブルシューティング情報天然ガスシステムでのみ使用
用途機器、システムの温度管理仕様●イグニッションコントロール:780-715 (Nonlockout)●インレットサイズ(インチ):3/4,1/2●モデル:ノンロックアウト-コーション:ノンロックアウト - 注意:LPガス機器用途には使用しないでください●再起動:ロックアウトなし容量200000 BTUバルブ型式ガスバルブ:720-070
ダイアル部品 ロバートショウダイアル部品ロバートショウ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
5500(インフィニットスイッチ)ダイヤルマーキングは低から高に。0.187ステムサイズに適合します。
用途機器、システムの温度管理
780シリーズ 直接スパーク制御装置 ロバートショウ780シリーズ 直接スパーク制御装置ロバートショウ
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)780シリーズダイレクトスパークコントロールは、業務用調理器具、ガス焚き暖房、および多くのタイプの給湯システムに適用できます。このシステムは、スイッチまたはサーモスタットによって熱の需要に応じて作用し、ガスバルブを開きます。同時に、780シリーズの点火制御は、ガスを点火する電極に火花を供給します。ガスが点火された後、電子回路が火炎整流を使用して炎の存在を証明します。サーモスタットが満たされると、ガスバルブが閉じてメインバーナーガスが遮断されます。1つのロッドおよび/または2つのロッドシステムを交換完全な詳細なインストール手順で簡単にインストールトラックの在庫を減らし、スペースとコストを節約します
用途機器、システムの温度管理仕様●バルブ試用期間:4秒●ロックアウト前のイグニッション試行:1種類ノンプレパージ、密閉型電気定格24 VAC
スリップフィット式 4方向取付ダイヤルキット ロバートショウスリップフィット式 4方向取付ダイヤルキットロバートショウ
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
スリップフィット4ウェイマウントダイヤルキット。ブランクダイヤルとオーバーレイが含まれています。1/4インチステムアプリケーション。
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)300~650
表面加熱点火器 ロバートショウ表面加熱点火器ロバートショウ
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)Carbideシリーズホットサーフェスイグナイターは、炉、ボイラー、屋上ヒーター、赤外線バーナー、ユニットヒーター、ウォーターヒーター、その他多くの種類のHVAC機器など、あらゆる説明の暖房システムで信頼性の高い点火を提供します。17秒以内に発火温度に達するように設計されています高純度の再結晶炭化ケイ素から作られています。物理的強度と熱的強度、安定した電気的特性を兼ね備えた(CristerTM)17秒以内に発火温度に達するように設計されています18ゲージのニッケルクロムリード線を埋め込み、所定の位置に金属化して、最大の保持強度と導電性を実現します電気保護を提供する特殊な高温グラスファイバー断熱材で囲まれたリード線で製造されています電気保護を提供する特殊な高温グラスファイバー断熱材で囲まれたリード線で製造されていますAC120Vで動作します。一部のモジュールの定格は208/240V入力ですが、イグナイターへの電圧はAC120Vに降圧されます
用途機器、システムの温度管理
パイロットオリフィス ロバートショウパイロットオリフィスロバートショウ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ロバートショウ部品番号#40,#70,#71,#11E,#11EA,#11EB,43U4,41U7に対応
用途機器、システムの温度管理使用方法パイロットの使用法:#70 & #71確認ガスの種類天然ガスオリフィスサイズ0.018インチチューブサイズ(インチ)3/16
4626シリーズ ユニバーサルトップバーナーバルブ ロバートショウ4626シリーズ ユニバーサルトップバーナーバルブロバートショウ
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
.240ステムフラットハイト、フラットダウン、2インチステム(インレットの中心から)、1/8インチパイプインレット、ニードルバルブ付き、LPガス機器または天然ガスアプリケーション用のオリフィスフード。バルブは、針とオリフィスフードが付属したビニール袋にパッケージされています。ほとんどのLPガス機器用途では、フードを針に対して締めます。ほとんどの天然ガス用途では、フードを針に締め付けてから、1-1 / 4回転戻します。いずれの場合も、バーナーが一定の青い炎を維持するまでフードを調整します。 -冷暖房能力:57,000 BTU(英熱量) -A.G.A.およびCGA承認 #L1565001
用途機器、システムの温度管理備考押さずに回す
700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ ロバートショウ700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブロバートショウ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
700シリーズ電源電圧Robertshaw(R)700シリーズライン電圧ガスバルブは、24ボルトの組み合わせ制御と同じ交換柔軟性を提供します。ライン電圧モデルは、120ボルトと240ボルトのACで入手可能で、3ポジションのコンセント、マルチポジション機能、および最大容量が含まれます。720,000BTU。マイナス安全マグネットガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオン周囲温度:40°F~175°Fパイロットアウトレット1/4インチチューブインレットフィルター付きスクリーンRoHS指令適合
用途機器、システムの温度管理仕様●3方向ストレートスルー型排出口(FPT)(インチ):2025/03/04●3方向側面排出口(FPT)プラグ付き:ストレートスルー●インレットサイズ(インチ):2025/03/04●リード長(インチ):32●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(2)3/4×1/2●側面排出口:ストレートスルー●吐出口サイズ(インチ):2025/03/04容量300000 BTU定格120V AC @ 0.034 Amps, 50/60 Hz|240V AC @ 0.017 Amps, 50/60 Hz部品番号工場:7000BER-120圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
パイロットオリフィス ロバートショウパイロットオリフィスロバートショウ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ロバートショー(R)パイロットオリフィスは、ロバートショー1820および1830タイプのパイロットの交換部品として使用されています。1820、1830(2C、2CH、2S、2SH)パイロットに対応オリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まります
用途機器、システムの温度管理チューブサイズ(インチ)3/16または1/4
スリップフィット式 4方向取付ダイヤルキット ロバートショウスリップフィット式 4方向取付ダイヤルキットロバートショウ
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
4590シリーズ用のスリップフィット(R)ダイヤルオーバーレイ
用途機器、システムの温度管理
700シリーズ ミリボルトタイプ ガスバルブ ロバートショウ700シリーズ ミリボルトタイプ ガスバルブロバートショウ
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
700シリーズミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオンパイロットアウトレット1/4インチチューブ周囲温度:40°F~175°F端子タイプコンビネーションネジ/スペード標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガスRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
1900シリーズサーモカップル ロバートショウ1900シリーズサーモカップルロバートショウ
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)の熱電対は、ガス暖房および電化製品の業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。熱電対は、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。Robertshawの熱電対はさまざまな長さの2つの金属から成っている。長さ18インチ(460mm)の熱電対は、抵抗が高い(ワイヤが長い)ため電気出力が低い72インチ(1830mm)の熱電対と比較して、抵抗が低く、電気出力が高くなります。1900シリーズは、ネジ付きナットが取り付けられ、ティンナーマンクリップが付属しているT46熱電対です。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現短絡状態から絶縁するマイカワッシャーTinnermanクリップ付属さまざまな長さで複数の用途に対応
用途機器、システムの温度管理
4590シリーズ 安全切り離し型フェルール継手 ロバートショウ4590シリーズ 安全切り離し型フェルール継手ロバートショウ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)4590シリーズブレークアウェイフェルールは、ガスバルブにチューブを取り付けるために使用されます。アプリケーションには、暖房、調理、水暖房が含まれます。複数の向きとコンセントの数により、高い適応性便宜上複数個販売高品質の性能のためのねじ加工真鍮継手
用途機器、システムの温度管理寸法(inch)7/16インチチューブ入数6個入りパッケージ
720シリーズ 24ボルト デュアルガスバルブ ロバートショウ720シリーズ 24ボルト デュアルガスバルブロバートショウ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)720シリーズ24ボルトデュアルガスバルブは、手動バルブ、安全遮断磁石、デュアル自動バルブ、メインガスレギュレータ、パイロット調整を組み込んだ6機能ガスバルブです。モデルは、圧力調整器の有無にかかわらず利用できます。UniKit(R)モデルは、天然ガス用の3.5インチWCに工場出荷時に設定されていますが、付属のレギュレーター変換キットを取り付けることでLPに変換できます。配線接続、手動セレクター、調整は、バルブの上部から簡単にアクセスできます。39/16インチのスイング半径を持つ720シリーズは、多くのOEMバルブの交換に適しています。バルブは、逆さま以外の任意の位置に取り付けることができます。ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオンパイロットアウトレット1/4インチチューブ周囲温度:40°F~175°Fコンビネーションネジ/スペード端子タイプ標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス複数のアクチュエーターをご用意していますRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理仕様●インレットサイズ(インチ):2025/01/02●パイロット:1/4インチチューブ●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(1)3/4×1/2、(1)1/2×3/8●側面排出口:無し●排出口サイズ(インチ):2025/03/04●最大入口圧力:14インチ水柱(1/2 PSI)容量150000 BTU定格24V AC @ 0.5 Amps, 50/60 Hz部品番号工場:7200ER圧力調整機構ユニキット天然ガス

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガス配管部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら