ガス配管部材 :「床暖房」の検索結果
ガス配管部材には、ホースとガス栓および継手が含まれます。LPガス用と都市ガス用とに大別され、特にホースについてはさらに屋内用と屋外用、あるいは屋内外兼用に分かれます。ガスの配管に使用される性質上、ホースにおいては耐食性や耐熱性および耐震性や耐久性も重視されます。ガス栓は、コンセント型・ホースエンド型および安全機能のついたヒューズガス型に分かれます。安全機能つきは、ガス漏れやホース外れがあった時には、自動的にガスが止まるようになっています。
関連キーワード
低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵
小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増
上面への放熱を助けるU字アルミを装着
システムの効率アップ
床暖房用12mm厚フローリング対応
軽量かつコンパクトな折り梱包
豊富なサイズバリエーション
優れた耐久性
耐熱温度(℃)80
最高使用圧力(MPa)0.25
材質架橋ポリエチレンパイプ
外径×内径(Φmm)13×10
使用圧力(MPa)0.25
流量(L/min)1.75
最高使用温度(℃)80
セット内容往き側樹脂製ヘッダー(流量ゲージ付調節バルブ付)、戻り側樹脂製ヘッダー(ストップバルブ付)、自動エア抜き弁、ドレンコック、往/戻り主管接続ボールバルブ、往/戻り簡易液晶温度計(サーモテープ式)、回路名表示用シール、ブラケット、ヘッダー継手用カップリングアダプタ(固定クリップ付)
規格A:G1
呼び径(ねじ)B:G3/4
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
欠品中
用途10A樹脂管と12.7銅管の接続に使用
サイズ10A×12.7
アズワン品番64-5126-87
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
用途モルタル強度を増すために使用する金網
寸法(mm)1000×1000×3.2
ピッチ(口)100×100
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
ガス配管部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。