ロータリージョイント :「蒸気用」の検索結果
ロータリージョイントとは、固定されている配管と機械装置の回転部分をつなぐために使われます。機械の回転部分とは、例えばロールやドラム、シリンダー等。これらの部分と、流体を供給したり、排出する配管とをつなぐ工具です。ロータリージョイントの形状は大きく分けて3タイプです。単式と呼ばれるタイプは、ロールやドラムなどの回転部分の一方から流体を供給し、反対側から排出するときに使用します。流体を供給するのと排出するのが同じ側からの場合に使用するのは、複式内管固定式タイプ。あと一つは、複式内管回転式で流体を供給、排出するときに機械の回転部分と一緒に内管も一緒に回転する必要がある場合に使用します。
関連キーワード
商品豆知識
「呼び径(B)」から絞り込む
3/8(1)
1/2(4)
3/4(4)
1
1-1/4(5)
1-1/2(5)
2(5)
2-1/2(5)
3(5)
加熱・冷却の交互使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
高温、高圧において高速回転が可能です。
最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
種類ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)1.47[15]
使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気
最高使用温度(℃)180
加熱・冷却の交互使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
高温、高圧において高速回転が可能です。
種類ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)1.47[15]
使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気
最高使用温度(℃)180
完全無給油式で、保守が容易です。
高温・高圧での使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
種類ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)1.47[15]
使用流体蒸気、熱媒油
最高使用温度(℃)180
完全無給油式で、保守が容易です。
高温・高圧での使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
種類ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)1.47[15]
使用流体蒸気、熱媒油
最高使用温度(℃)180
加熱・冷却の交互使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
高温、高圧において高速回転が可能です。
種類ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)1.47[15]
使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気
最高使用温度(℃)180
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。